カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「1a03-14-300」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター,オイル MAZDA(マツダ)フィルター,オイルMAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8549件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(104件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
デジタル・デイリータイムスイッチ H5F omron(オムロン)デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fomron(オムロン)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)消費電力(VA)約2.4(AC264V時)電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値ですセット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)周期誤差月差±15s(25℃)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)機械的寿命(万回)10以上(20℃)電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセット ワザアリツールズワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセットワザアリツールズ
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
・ボールバルブ式により、90℃の回転で開閉が可能・耐久性も高く機密性も高いため、冷媒の漏れを最小限にすることが可能・独自設計のゲージカバーによる本体の耐久性向上
用途【セット内容】WZT-300-MF2 R134a 専用マニホールドゲージ本体WZT-300-MF3 R134a ゲージマニホールドチャージングホース 3本セットWZT-300-MF3-1 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(青) 1/4 SAEWZT-300-MF3-2 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(赤) 1/4 SAEWZT-300-MF3-3 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(黄) 1/4 SAEWZT-300-MF4 R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ 青 M14×1.5WZT-300-MF5 R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ 赤WZT-300-MF6 R134a 用バルブコアリムーバー R134a専用 M14×1.5WZT-300-MF7 R134a 用ゲージマニホールドパッキンセット(ホース用パッキン2個 ホース用デプレッサー1個)WZT-300-MF8 R134a 用ゲージマニホールド低圧側アダプターWZT-300-MF9 R134a 用ゲージマニホールド高圧側アダプターWZT-300-MF10 R134a 用ゲージマニホールド缶切バルブ M14 ×1.25
基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:9.8mm●コード番号:191-0446アズワン品番65-7740-58
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:7●ピッチ:10.16mm●行数:1●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●長さ:66.04mm●コード番号:191-0479アズワン品番65-7660-65
基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2169●幅:9.8mm●コード番号:190-8645アズワン品番65-7755-27
基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●長さ:5.6mm●コード番号:191-0427アズワン品番65-7727-39
基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2169●幅:9.8mm●コード番号:190-8644アズワン品番65-7728-37
基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2169●長さ:15.6mm●コード番号:191-0046アズワン品番65-7746-02
基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:9.8mm●コード番号:191-0437アズワン品番65-7751-90
基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
239,800税込263,780
1袋(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:9.8mm●コード番号:190-8640アズワン品番65-7750-61
基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
31,980税込35,178
1袋(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●深さ:13.8mm●コード番号:190-8641アズワン品番65-7729-37
基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●長さ:5.6mm●コード番号:190-8639アズワン品番65-7766-13
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●幅:10mm●コード番号:190-8685アズワン品番65-7755-30
基板用端子台 2138シリーズ 1列 1極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2138シリーズ 1列 1極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●深さ:8.1mm●コード番号:190-8591アズワン品番65-7731-45
基板用端子台 2164シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2164シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2164●幅:13.8mm●コード番号:191-0208アズワン品番65-7752-93
基板用端子台 2166シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2166シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2166●幅:13.8mm●コード番号:190-8621アズワン品番65-7746-11
基板用端子台 2164シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2164シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2164●幅:13.8mm●コード番号:191-0218アズワン品番65-7746-84
基板用端子台 2164シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2164シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2164●幅:13.8mm●コード番号:190-8613アズワン品番65-7771-49
基板用端子台 2136シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2136シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2136●長さ:15.24mm●コード番号:191-0221アズワン品番65-7672-90
基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
26,980税込29,678
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:13.8mm●コード番号:190-8638アズワン品番65-7741-42
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
4,898税込5,388
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●幅:10mm●コード番号:191-0423アズワン品番65-7742-47
基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
809税込890
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:13.8mm●コード番号:191-0408アズワン品番65-7730-14
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●幅:10mm●コード番号:191-0385アズワン品番65-7753-88
基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2169シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2169●幅:13.8mm●コード番号:191-0457アズワン品番65-7727-40
基板用端子台 2138シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2138シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●幅:10mm●コード番号:191-0025アズワン品番65-7653-98
基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:13.8mm●コード番号:191-0416アズワン品番65-7771-65
基板用端子台 2166シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2166シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2166●幅:13.8mm●コード番号:191-0274アズワン品番65-7751-04
基板用端子台 2166シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2166シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2166●幅:13.8mm●コード番号:191-0261アズワン品番65-7675-35
基板用端子台 2138シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2138シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●幅:10mm●コード番号:191-0011アズワン品番65-7654-04
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●幅:10mm●コード番号:190-8688アズワン品番65-7750-12
基板用端子台 2136シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2136シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2136●長さ:10.16mm●コード番号:191-0202アズワン品番65-7730-10