カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)

「1a2000-24600」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール(オイル 25×44×11 ヤンマー

    シール(オイル 25×44×11

    ヤンマー(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シール(オイル 25×44×11
  • シール(オイル 40528 ヤンマー

    シール(オイル 40528

    ヤンマー
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    シール(オイル 40528
  • シール(オイル ヤンマー

    シール(オイル

    ヤンマー(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合YK300QT部品番号4
  • シール(オイル ヤンマー

    シール(オイル

    ヤンマー
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    適合YK400CR部品番号4
  • クリップ バッテリーカバー 90634KPG900 ホンダ

    クリップ バッテリーカバー 90634KPG900

    ホンダ(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90634-KPG-900
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(33件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シール(オイル ヤンマー

    シール(オイル

    ヤンマー
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    適合YK400CR部品番号1
  • シール ヤンマー

    シール

    ヤンマー(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    YK650MR(セル無)の部品です。
    適合本体YK650MR(セル無)
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 楽々ポンプシリーズ共通 口金 Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプシリーズ共通 口金

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    米式口金(仏式バルブアダプター無し)
    適合タイヤバルブ米式
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF3~

    バンドー化学(52件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から38日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
  • シールG形 NTN(エヌティーエヌ)

    シールG形

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針状ころ軸受専用のシールです。
    用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 接点復活スプレー 呉工業(クレ)

    接点復活スプレー

    呉工業(クレ)(263件のレビュー)
    489税込538
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
    用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。