114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズT50 エスコ品番EA611AG-50 軸径(Φmm)7.9375 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷


材質PVC 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.2 質量(kg)約2 透明 長さ(m)10 幅(m)1.37 アズワン品番64-7944-51
1本
7,690 税込8,459
当日出荷

1個
479 税込527
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン 保証期間2年又は2万km 基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
1個
特価
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)






【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)







高潤滑・高耐熱性が良好です。
用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑 トラスコ品番368-2164 使用温度範囲(℃)-60~400 容量(g)500 粘度ペースト 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷








。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、1 NO + 1 NC、LED モジュール、青色、6 → 24 V ac/dc、ねじ止め Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2657 アズワン品番65-7832-26
1個
28,980 税込31,878
欠品中

。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、LED モジュール、青色、6 → 24 V ac/dc、ねじ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2655 アズワン品番65-7831-52
1個
19,980 税込21,978
欠品中


1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト端子 CK4 0-ED-2 50 ST AGシリーズ 1袋 25個入
Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子は銀めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 2.50 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK4●種類:端子●範囲:CK●コード番号:201-4240 アズワン品番65-7736-97
1袋(25個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷