フューエル ポンプBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。名称 電動燃料ポンプ、ライン内タイプ規格 EKP-3-D品目ステータス 標準定格電圧 12 V燃料タイプ ガソリン備考 : 汎用
用途輸入車用フューエル ポンプ適合純正型番AUDI - アウディ 893 906 091 B/AUDI - アウディ 893 906 091 E/FERRARI - フェラーリ 119291/FERRARI - フェラーリ 121727/FIAT - フィアット 53719568/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 59 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 88 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 97 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 003 091 53 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 116 090 00 50/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 116 091 03 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 20919701/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 59 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 88 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 97 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 003 091 53 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 116 090 00 50/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 116 091 03 01/PUCH (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 72114909921/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 893 906 091 B/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 893 906 091 E/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 8G0 906 091 A