74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
71 税込78
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(5個)
特価
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
1本
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
36 税込40
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)



ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP34N 部品番号NOK:CO00033-A JIS呼び旧JIS:P34 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)33.7 内径許容差(mm)±0.33 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
翌々日出荷




1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1475 アズワン品番65-8064-59
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

。Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7641 アズワン品番65-7981-46
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7794 アズワン品番65-8009-98
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7658 アズワン品番65-7988-48
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7753 アズワン品番65-7980-09
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDMシールを備え、110Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7651 アズワン品番65-7981-50
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7696 アズワン品番65-8006-74
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。ステンレススチール製ハウジングとEPDMシールを使用し、230Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7685 アズワン品番65-7979-75
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDM シールを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7675 アズワン品番65-8013-51
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリユ
部品名称スクリユ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.89MB) 図解NoMCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375-1(16) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425-1(18) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.30、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.30、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ375(16) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425(18) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.5
1セット(5個)
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリユ バルブ
部品名称スクリユ バルブ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.76MB) 図解NoMCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.34、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.33、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.15、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.16、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.15、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.34、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.16、MCZ254T キャブレタ部品_No.18、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.18、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.16、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.15、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.16、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.33、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.15、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.34
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Hニードルスプリング
部品名称Hニードルスプリング 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.76MB) 図解NoMCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.225、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.34、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.225、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.225、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.225、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.25、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.225、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.26、MCZ254T キャブレタ部品_No.34、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.26、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.26、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.26、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.25、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.25、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.26、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.26、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.26、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.26
1個
329 税込362
7日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2K01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z01) SMC CADデータあり
形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付
1袋(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2V01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,398 税込5,938
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード