カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- 農業機械(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 機構部品(7)
- 制御機器(5)
- ヘルスケア(4)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Festo(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NOK(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(1)
- ビクセン(1)
- ファイテン(4)
- ミヤコ自動車(1)
- ラムマウント(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 三菱電機(2)
- 中央化学(1)
- 住友重機械工業(32)
- 昭和技研工業(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1ap15」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
スポーツサポーター 太もも用
ファイテン¥3,000税込¥3,3001枚5日以内出荷から7日以内出荷スポーツの動きを妨げず太ももをサポート。スポーツを楽しみたいけれど太ももに違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。仕様技術:アクアチタン材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%丈(cm)約22.5左右区別左右兼用入数1枚
スポーツサポーター ひざ用
ファイテン¥3,000税込¥3,3001枚5日以内出荷から8日以内出荷スポーツの動きを妨げず関節をサポート。スポーツを楽しみたいけれどひざの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。仕様技術:アクアチタン材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%丈(cm)約29.2左右区別左右兼用入数1枚
スポーツサポーター ひじ用
ファイテン¥2,800税込¥3,0801枚6日以内出荷から10日以内出荷スポーツの動きを妨げず関節をサポート。スポーツを楽しみたいけれどひじの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。仕様技術:アクアチタン材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%丈(cm)約18左右区別左右兼用入数1枚
スポーツサポーター 足首用
ファイテン¥2,800税込¥3,0801枚7日以内出荷から11日以内出荷スポーツの動きを妨げず関節をサポート。スポーツを楽しみたいけれど足首の関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。仕様技術:アクアチタン材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%丈(cm)約12.5左右区別左右兼用入数1枚
ねじ切り工具PSCシャンク
三菱マテリアル¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。用途内径用全長ミディアムタイプシート無し勝手右勝手リード角(°)1.5クーラント吐出タイプ:すくい面
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW
住友重機械工業¥329,800~税込¥362,780~1台8日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)1.5軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号2変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥399,800税込¥439,7801台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)3.7モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥349,800~税込¥384,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥349,800~税込¥384,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥129,800~税込¥142,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量3.7kW
住友重機械工業¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)3.7軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号5変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW
住友重機械工業¥299,800~税込¥329,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)2.2軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号3変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥359,800~税込¥395,780~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥389,800税込¥428,7801台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
フォームフィット iPhone15ProMax専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP39-1U
ラムマウント¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-AP39-1U。高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:68g。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:68。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294。商品区分:フォームフィット。適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max。関連商品:品番:P067-9915付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別質量(g)68備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。型番iPhone専用入数1個商品タイプフォームフィット
フォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U
ラムマウント¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-AP38-1U。高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:64g。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:64。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294。商品区分:フォームフィット。適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro。関連商品:品番:P067-9915付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別質量(g)64備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。型番iPhone専用入数1個商品タイプフォームフィット
AP-MNT-MP10-B1 Campus AP mount bracket kit (10-pack) type B1: suspended ceiling rail、flat 15/16 thick
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥109,800~税込¥120,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,598税込¥1,7581袋(100枚)当日出荷静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ
IDEC(和泉電気)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から87日以内出荷付属品取付金具質量(g)約275保護構造IP66(IEC60529)ケーブル長(m)2検出方式静電容量形接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N
NOK¥26税込¥291個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
AP-MNT-B Campus AP mount bracket (Qty 1) type B: suspended ceiling rail、flat 15/16
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷
ターボフロアツール DN 35/32
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
極軸微動雲台
ビクセン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。 高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。 使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)質量(g)300対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7搭載可能質量(kg)約7
モニターアンプ
Belcat¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの自宅練習に最適な15Wコンボアンプ。6.5インチスピーカーによる明瞭な中低域再生と、角度付きキャビネットによる優れたモニター性で、電子ドラムのキックやタム、キーボードの広い音域をしっかりとカバーします。2系統入力やAUX IN、ヘッドフォン端子など、練習に便利な機能をコンパクトな筐体に搭載した万能モデルです。・電子ドラム/キーボード両対応の15Wコンボアンプ。・6.5インチスピーカーが電子ドラムの中低域や鍵盤の広い帯域をクリアに再生。・角度付きキャビネットで演奏者に向けて音を届けるモニター設計。・2系統入力(INPUT1/INPUT2)で複数機器を同時接続可能。・LOW/HIGH の2バンドEQで楽器に合わせた音質調整が簡単。・AUX IN 端子でスマホや音源を接続し、曲に合わせて練習可能。・PHONES 端子搭載で夜間の静音練習にも対応。・軽量で扱いやすく、自宅用アンプとして最適。製品仕様。・定格出力:15W RMS @ 1.0% THD INTO 4Ω。・入力端子:INPUT1/INPUT2/AUX IN。・出力端子:PHONES。・スピーカー:6.5インチ × 1(4Ω)。・コントロール:Volume(CH1/CH2)、LOW、HIGH、POWER。・電源:15V DC / 1.5A。・重量:4.8kg。・付属品:電源アダプター、説明書。Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの練習環境を手軽に整えたい方にぴったりの1台。コンパクトながら必要な機能をしっかり備え、初心者から経験者まで幅広く使える高コストパフォーマンスモデルです。
スイベルジョイント AP
昭和技研工業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
APC Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15 AP7800B
APC(シュナイダーエレクトリック)¥92,980税込¥102,2781個16日以内出荷つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)1.73タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7出力電圧(V)120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)4.4取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント8 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI使用高度0~10000 ft奥行き(cm)10.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数1U