カテゴリ

  • バイク純正部品(2,987)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,879)
  • 制御機器(469)
  • 自動車純正部品(293)
  • 農業機械(293)
  • 作業工具(194)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(193)
  • 機構部品(170)
  • メカニカル部品(132)
  • 測定用品(112)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • バイク部品(62)
  • オフィス家具(55)
  • 空調・電設資材(47)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 切削工具(32)
  • 建築金物(29)
  • 電気材料(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 作業服(27)
  • 物流用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 学童・教育用品(26)
  • 医療(25)
  • 溶接用品(20)
  • 家電(20)
  • 空圧工具(20)
  • 厨房用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • 防犯用品(18)
  • 電動工具(17)
  • 住設機器(16)
  • 事務用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 安全保護具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 照明(7)
  • 防災用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 保管用品(6)
  • 日用品(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 完成車(1)

「1as」の検索結果

関連キーワード
7,723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
ハーネス フロント (1AS1) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AS1)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AS4) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AS4)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AS3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AS3)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AS6) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AS6)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AS9) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AS9)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AS0) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AS0)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ホルダ 1AS-25522-01 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ 1AS-25522-01YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
3日以内出荷
ガスケツトキツト 1AS-W0001-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツトキツト 1AS-W0001-00YAMAHA(ヤマハ)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
クツシヨンアセンブリ 1AS-23350-J0 YAMAHA(ヤマハ)クツシヨンアセンブリ 1AS-23350-J0YAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
アルミ台車EX-1AS 内田洋行アルミ台車EX-1AS内田洋行
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
本体寸法(mm)D535~750
(58640)Oリング(1AS28.0 いすゞ自動車(58640)Oリング(1AS28.0いすゞ自動車
109税込120
1個
5日以内出荷
MARK,A1AS TYPE ホンダMARK,A1AS TYPEホンダ
179税込197
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS日本マグネティックス
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)2.7打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.5質量(kg)13
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)スポンジ研磨材3M(スリーエム)(161件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし寸法(mm)114×140厚さ(mm)5砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCSHI-GRIP ハイ・グリップ ステンレスJCS(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ホースクリップ SS アソーホースクリップ SSアソー(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
メクール PLUS(プラス)[文具]メクールPLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
スイッチ付き電池BOX 共立電子産業スイッチ付き電池BOX共立電子産業(8件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ潤工社(11件のレビュー)
249税込274特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ER-01用接続アダプタセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ER-01用接続アダプタセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
10,980税込12,078
1式
5日以内出荷
PXBシリーズ以外の機種でも、モニタージャックを備えている機種であれば、ER-01ASを介して、ER-01を使用することができます。
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
54税込59
1袋ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEEJUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)JUBILEE
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質ステンレス(SUS304)
ボルト (AS01) MAZDA(マツダ)ボルト (AS01)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
ラジエーター (AS01) MAZDA(マツダ)ラジエーター (AS01)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
ブラケット (AS01) MAZDA(マツダ)ブラケット (AS01)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
オルタネーター (AS01) MAZDA(マツダ)オルタネーター (AS01)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
インシュレーター (AS01) MAZDA(マツダ)インシュレーター (AS01)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
アルミ製 室名札 NASTA(ナスタ)アルミ製 室名札NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から12日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
メカニカルバルブ用アクチュエータ SMCメカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付) OTC両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付)OTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています
仕様二ツ折材質PVC再生材使用率(%)90再生材使用使用
関連キーワード
...
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv