めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様抗菌
材質ケース:40%再生ABS
内径(Φmm)Φ40
容量(g)11
グリーン購入法適合
シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
定格消費電力(W)1279
電源コード(m)1
排水方式床
給水方式壁床共通(隠ぺい)
凍結防止一般地(流動方式兼用)
洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512
洗浄方式トルネード洗浄
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304
仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様
タイプレギュラー
ピッチ(mm)25
全高(mm)815
使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)
ポール高さ(mm)680
グリーン購入法適合
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質(本体)SUS304
段数3
全高(mm)815
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)25
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。
仕様ソリッド棚
材質(本体)SUS304
段数5
全高(mm)1550
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)125
棚ピッチ(mm)25
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
材質(本体)SUS304
段数2
全高(mm)950
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
棚ピッチ(mm)25
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
グリーン購入法適合
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×710
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥99,980
税込¥109,978
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×710
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥85,980
税込¥94,578
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×710
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥86,980
税込¥95,678
28日以内出荷
色グレージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
光源寿命40000時間
容量(VA)54/56(100V/200V)
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×710
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥93,980
税込¥103,378
28日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
タイプ可動式
天板厚さ(mm)20
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×450
グリーン購入法適合
色チャコールグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
45日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×710
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥93,980
税込¥103,378
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×710
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥99,980
税込¥109,978
28日以内出荷
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430
グリーン購入法適合
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430
グリーン購入法適合
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430
グリーン購入法適合
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×510×800
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×510×800
グリーン購入法適合
A4横サイズの書類を無駄なく効率的に収納。奥行が400mmでスペースセービングに優れ、通路や狭いスペースでも設置が可能です。
種類引出し
奥行(mm)400
棚段数(段)4
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
A4横サイズの書類を無駄なく効率的に収納。奥行が400mmでスペースセービングに優れ、通路や狭いスペースでも設置が可能です。
質量(kg)104.7
高さ(mm)1098
種類引出し
奥行(mm)400
間口(mm)900
棚段数(段)6
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
オフィスのあらゆる収納ニーズにこたえる収納システムのスタンダード
付属品引出し仕切り板4枚
種類引出し
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚段数(段)2
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
材質金属、プラスチック
形状バレット
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)12 DC、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
関連キーワード