カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- 機構部品(36)
- 制御機器(16)
- 農業機械(15)
- 作業工具(11)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(177)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- 近藤製作所(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- NOK(5)
- エスコ(4)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(3)
- 潤工社(3)
- brembo(3)
- RS PRO(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ユニット(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- AMPHENOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1as-12」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥30~税込¥33~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥81~税込¥89~1袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S12
NOK¥46税込¥511個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S125
NOK¥219税込¥2411個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S120
NOK¥219税込¥2411個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0558-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S12.5
NOK¥46税込¥511個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0510-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)12内径許容差(mm)±0.15
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート色OD長さ(m)10エスコ品番EA911AS-12厚さ(mm)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥10税込¥111個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
JIS配管識別テープ ASタイプ
ユニット¥949~税込¥1,044~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠取付方式ステッカー材質アルミ色青使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
パイプクランプ スタンダードシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1/2″SQソケット(十二角・インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。穴角12角差込角(inch)1/2
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))RoHS指令(10物質対応)対応