カテゴリ

  • バイク純正部品(375)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 自動車純正部品(67)
  • 機構部品(20)
  • 制御機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
さらに商品を絞り込む

「1ass」の検索結果

関連キーワード
643件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
(1ASS)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(1ASS)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(60件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ホースクリップ SS アソーホースクリップ SSアソー(12件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)13厚さ(mm)0.914
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS7 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS7NOK
29税込32
1個
12日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3765-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング アインツOリングアインツ
61税込67
1個
翌々日出荷
材質クロロプレンゴム(CR)トラスコ品番115-6552質量(g)0.05
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3NOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3700-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11NOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8849-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4NOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS9.5NOK
29税込32
1個
4日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7949-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9内径許容差(mm)±0.15
NOKOリング 大阪魂NOKOリング大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
PS式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテックPS式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS5.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS5.5NOK
29税込32
1個
5日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6.5NOK
29税込32
1個
翌日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS12 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS12NOK
38税込42
1個
予約販売
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8850-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS4.5NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5NOK
29税込32
1個
7日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2.5NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS3.5NOK
29税込32
1個
5日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3835-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)3内径許容差(mm)±0.15
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
667税込734
1袋(61個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316) JUBILEEホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
5,998税込6,598
1セット(10個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)13材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914
NO.PL.SUPPORT FOR 2IN1 ASS.HYM 96759708B DUCATINO.PL.SUPPORT FOR 2IN1 ASS.HYM 96759708BDUCATI
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
炭化水素 日東工器炭化水素日東工器
859税込945
1個
3日以内出荷
R/MT MISSION MAZDA(マツダ)R/MT MISSIONMAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
産業用10/100BaseT(X)-100BaseFXメディアコンバータ MOXA産業用10/100BaseT(X)-100BaseFXメディアコンバータMOXA
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
据置台 リンナイ据置台リンナイ
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
据置台
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-8~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-8~)CKD
2,400税込2,640
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
リーフスプリングAssy NAKANOリーフスプリングAssyNAKANO
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-63~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-63~)CKD
3,013税込3,314
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-32~) CKDRRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-32~)CKD
2,700税込2,970
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
スピードメーター ケーブル ASS 1KH-83550-04 YAMAHA(ヤマハ)スピードメーター ケーブル ASS 1KH-83550-04YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
STARTER ASS*NH-1* ホンダSTARTER ASS*NH-1*ホンダ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用SMC
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
関連キーワード
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら