カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)

「1bg60」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6833アズワン品番65-7826-90
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、白色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:白●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2521アズワン品番65-7832-51
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リフレ トイレに流せるやわらかおしりふき リブドゥコーポレーション

    リフレ トイレに流せるやわらかおしりふき

    リブドゥコーポレーション
    389税込428
    1個(90枚)
    当日出荷
    【商品特長】 ●無香料・ノンアルコールタイプ ●アロエエキスとヒアルロン酸配合でお肌にやさしい ●トイレに流せる 【成分】 水、ヒアルロン酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、キダチアロエ葉エキス、BG、PEG-60水添ヒマシ油 ●製品サイズ:17.5cm×20cm 【ご使用方法】 1. 表についているシールのつまみ部分を軽くひっぱり、開けてください。強くひっぱるとシールまたは袋が破れるおそれがあります。 2. 清潔な手で1枚ずつ取り出してください。取り出し口付近を押さえながらひっぱると、シートが破れるおそれがあります。 3. ご使用後は、乾燥防止のためシールをもとのようにしっかり閉めて保管してください。
    シートサイズ(mm)180×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • トイレに流せるやわらかおしりふきフタ付 リブドゥコーポレーション

    トイレに流せるやわらかおしりふきフタ付

    リブドゥコーポレーション
    539税込593
    1パック(80枚)
    当日出荷
    【商品特長】 ●無香料・ノンアルコールタイプ ●アロエエキスとヒアルロン酸配合でお肌にやさしい ●トイレに流せる 【成分】 水、ヒアルロン酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、キダチアロエ葉エキス、BG、PEG-60水添ヒマシ油 ●製品サイズ:17.5cm×20cm 【ご使用方法】 1. 表についているシールのつまみ部分を軽くひっぱり、開けてください。強くひっぱるとシールまたは袋が破れるおそれがあります。 2. 清潔な手で1枚ずつ取り出してください。取り出し口付近を押さえながらひっぱると、シートが破れるおそれがあります。 3. ご使用後は、乾燥防止のためシールをもとのようにしっかり閉めて保管してください。
    寸法(cm)18×20
  • AR-B - レギュレータ SMC

    AR-B - レギュレータ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N

    NOK
    74税込81
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
  • ブラケット インスルメント パネル (BG) MAZDA(マツダ)

    ブラケット インスルメント パネル (BG)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(R) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) フロントコンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC502
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • ニューマイピュアフット TO-PLAN(東京企画販売)

    ニューマイピュアフット

    TO-PLAN(東京企画販売)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    容量両足用1回分
  • 接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG Lovato

    接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG

    Lovato
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:オレンジ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:BG●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●動作温度範囲:-40 → +60 ℃●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームプレート BIGM(丸山製作所)

    ネームプレート

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格MS903部品名称ネームプレート図解NoGB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS903 -A 本体部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.59、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.2、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.66、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.59、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.63、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.60、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.59、MK30-3 本体部品_No.63、SD90-6 本体部品_No.63、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.60
  • レールA BIGM(丸山製作所)

    レールA

    BIGM(丸山製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レールA図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.51、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.60、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.52、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.52、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.58、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.57、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.56、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.51、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.57、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.51、MK30-3 本体部品_No.57、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.52、MS903 -A 本体部品_No.57、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.51、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.51、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.51、SD90-6 本体部品_No.57、MS1503 -A 本体部品_No.57、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.56
  • ロッカクナット BIGM(丸山製作所)

    ロッカクナット

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.42、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ロッカクナット_No.42、MD6020TS 本体部品_No.53、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.42、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MS052T 本体部品_No.37、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 ロッカクナット_No.42、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.49、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 ロッカクナット_No.49、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.49、MD6010TS 本体部品_No.53など
  • スナップリング BIGM(丸山製作所)

    スナップリング

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.9、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.24、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.8、MD-J60SG エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.24、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スナップリング_No.24、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.9、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スナップリング_No.9、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.27、DKJ60G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スナップリング_No.24、MDJ81G-30 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、GS15E エンジン キャブレータなど
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、SD058T-25 本体部品 スイッチ_No.21、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 スイッチ_No.6、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 スイッチ_No.39、MS052T 本体部品_No.33、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.6、MD5010T 本体部品_No.6、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.41、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MD6010KTS 本体部品_No.6、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.39、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.39、MD6020TS 本体部品_No.6、MD-J60T 本体部品_No.6、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.41など
  • ホースセツゾクカナグPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格PS3/4部品名称ホースセツゾクカナグPF3/4図解NoSSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.4、CBM-520BA 薬液配管部品_No.18、SSA-R1000 薬液配管部品_No.40、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.19、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.3、BSD-5000L 薬液配管部品_No.60、GB1001AD 薬液配管部品_No.39、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.32、GB1001BG 薬液配管部品_No.42、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.36、SSA-F615 薬液配管部品_No.35、KBM-400 薬液配管部品_No.90、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.58、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.17、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.17、BSM-840SLT-C2S 薬液配管部品_No.16、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.16、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.25など
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-F06~) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-F06~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-F06~) SMC

    AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-F06~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • 10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC

    10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ

    SMC
    21,978税込24,176
    1個
    20日以内出荷
    ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ SMC

    21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    30日以内出荷
    ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応