曜日別特売

AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-F06~)

AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-F06~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
60
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87676386AW60-F06-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676411AW60-F06-R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676429AW60-F06-N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676447AW60-F06-NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676465AW60-F06-J-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676490AW60-F06-JR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676508AW60-F06-JN-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676526AW60-F06-JNR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676551AW60-F06-W-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676560AW60-F06-RW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676578AW60-F06-NW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676596AW60-F06-NRW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676621AW60-F06-2-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676639AW60-F06-2R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676657AW60-F06-2N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676675AW60-F06-2NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676691AW60-F06-2J-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676709AW60-F06-2JR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676727AW60-F06-2JN-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676745AW60-F06-2JNR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676770AW60-F06-6-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676788AW60-F06-6R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676806AW60-F06-6N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676831AW60-F06-6NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676849AW60-F06-6J-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676858AW60-F06-6JR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676867AW60-F06-6JN-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676876AW60-F06-6JNR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676885AW60-F06-6W-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676901AW60-F06-6RW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676910AW60-F06-6NW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676919AW60-F06-6NRW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676928AW60-F06-8-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676946AW60-F06-8R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676971AW60-F06-8N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87676989AW60-F06-8NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677007AW60-F06-8J-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677025AW60-F06-8JR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677050AW60-F06-8JN-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677059AW60-F06-8JNR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677068AW60-F06-1-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677077AW60-F06-1R-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677086AW60-F06-1N-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677095AW60-F06-1NR-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677111AW60-F06-1J-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677120AW60-F06-1JR-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677129AW60-F06-1JN-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677147AW60-F06-1JNR-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677165AW60-F06-1W-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87677190AW60-F06-1RW-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする