曜日別特売

AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~)

AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
60
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87740969AW60K-06CE3-2ZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87740987AW60K-06CE3-2R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741066AW60K-06CE3-2RZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741075AW60K-06CE3-2N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741100AW60K-06CE3-2NZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741118AW60K-06CE3-2NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741136AW60K-06CE3-2NRZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741161AW60K-06CE3-6-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741179AW60K-06CE3-6ZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741197AW60K-06CE3-6R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741206AW60K-06CE3-6RZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741231AW60K-06CE3-6N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741249AW60K-06CE3-6NZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741267AW60K-06CE3-6NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741285AW60K-06CE3-6NRZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741310AW60K-06CE3-8-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741328AW60K-06CE3-8ZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741346AW60K-06CE3-8R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741371AW60K-06CE3-8RZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741389AW60K-06CE3-8N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741398AW60K-06CE3-8NZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741416AW60K-06CE3-8NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741441AW60K-06CE3-8NRZA-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741459AW60K-06CE3-1-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741477AW60K-06CE3-1ZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741495AW60K-06CE3-1R-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741520AW60K-06CE3-1RZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741538AW60K-06CE3-1N-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741547AW60K-06CE3-1NZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741565AW60K-06CE3-1NR-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741590AW60K-06CE3-1NRZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥30,470
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741608AW60K-06CE3-12-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741626AW60K-06CE3-12ZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741651AW60K-06CE3-12R-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741660AW60K-06CE3-12RZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741678AW60K-06CE3-12N-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741696AW60K-06CE3-12NZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741721AW60K-06CE3-12NR-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741739AW60K-06CE3-12NRZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741757AW60K-06CE3-16-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741775AW60K-06CE3-16ZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741791AW60K-06CE3-16R-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741809AW60K-06CE3-16RZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741827AW60K-06CE3-16N-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741845AW60K-06CE3-16NZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741870AW60K-06CE3-16NR-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741888AW60K-06CE3-16NRZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥31,080
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741906AW60K-06CE3-18-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87741931AW60K-06CE3-18ZA-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87742001AW60K-06CE3-18R-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする