「1bp-36」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1個
特価
50 税込55
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(20個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP36N 部品番号NOK:CO00036-B JIS呼び旧JIS:P36 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)35.7 内径許容差(mm)±0.34 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
翌々日出荷


業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に 質量(kg)(梱包時)43.2 容量(L)(コンテナ)20 電圧(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070 本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)450 機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能) バッテリーリチウムイオンバッテリー 清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800 真空度(kPa)0.1 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56 作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時) 入力電力(W)(定格)300
1台
559,800 税込615,780
3日以内出荷

1.528-129.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャー 動画あり
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III 材質コンテナ:樹脂製 質量(kg)7 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499 集塵容量(L)22 ホース長さ(m)1.9 騒音値(dB)70 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 吸水量(L)10 真空度(kPa)15.2 定格入力(W)最大575 アズワン品番65-2356-78 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)57
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1セット(6個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格38フクム 図解NoBP2540A(NF) 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.36、GKP2520E 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2520AS(NF) 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、GKP2540H 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2520MA 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2540A 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.36、BP2540H 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2520AS 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2520A 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、GKP2540E 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.37
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フロートチャンバ
部品名称フロートチヤンバ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.71MB) 図解NoMFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.32、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.32、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.36、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.36、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.36、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.36、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.32、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.36
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格43-48ワイヤクランプ 図解NoMP4030E-S 本体,付属品部品 ホースバンド_No.37、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 ホースバンド_No.37、BP404A-1 本体 付属品部品 ホースバンド_No.36、BP404A 本体 付属品部品 ホースバンド_No.33、GKP411E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP4120E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP4130E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、MP4120E-2K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、MP4000E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.42、BP404 本体 付属品部品 ホースバンド_No.37、MP4120E-6M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、MP4100E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.39、MP4130E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、KP-412 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールベアリング
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 図解NoBP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 ボールベアリング_No.36、MP4130E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、MKW110-MC シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品_No.32、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ボールベアリング_No.36、MP5030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ボールベアリング_No.36、MP8030E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ボールベアリング_No.35など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

規格50MM(A.C)2 図解NoGKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、BP504A 本体、付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.36、MP5030E-2M 本体,付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.36、BP504A-1 本体、付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、GKP501E 本体,付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、BP5040A 本体部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.28
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランクケースカバー
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.16MB) 図解NoGKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.36、MSW-72-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.35、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.36、GS17EMSR エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、GS17EM エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.36、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストレーナ
規格GKP4040E 図解NoGKP4140E-1 本体部品 ストレーナ_No.31、BP4040A 本体部品 ストレーナ_No.38、GKP4140E 本体部品 ストレーナ_No.31、GKP4040E-1 本体部品 ストレーナ_No.36、GKP4040E 本体部品 ストレーナ_No.36
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

規格40MM(A.C)1ト1/2 図解NoGKP400E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP401E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、GKP411E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、BP404A 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP4040A 本体部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.28、MP4030E-S 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、MP4130E-2M 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP404A-1 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格90ヨウ 図解NoGKP801E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.43、GKP800E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP8030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.36、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、MP8030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40
1個
599 税込659
7日以内出荷

部品名称ガスケット インシユレータ 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.79MB) 図解NoSSW-302A 作業用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.16、MKW1010-BC-1(2013) インテーク,エキゾースト部品_No.16、スマッシャー21 エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.36、MKW1010-BPS-1 インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1010-BP インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1010-BCR インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1010-BC-1 インテーク,エキゾースト部品_No.16
1個
96 税込106
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシン
規格25MMヨウ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.56MB) 図解NoMP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.27、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP254E-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、MP254HK-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.36、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.43、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MLP252E 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP254A-1 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、GKP254E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、GKP252-1 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP251 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254B 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、BEP25 本体部品_No.38
1個
330 税込363
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB) 図解NoMBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 メタリングダイヤフラムガスケット_No.16、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.1、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 メタリングダイヤフラムガスケット_No.14、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.36、MB250HU エンジン キャブレータ、エアークリーナ部品_No.1、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.36、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.36、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンクなど
1個
159 税込175
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベンクミタテ
備考38~41フクム 規格2SF 部品名称ベンクミタテ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.75MB) 図解NoMKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.36、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.39、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.37、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.38
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット
規格PF3, 2014年1月~ 図解NoGKP800E 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.31A、GKP801E 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.32、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナット_No.32、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.36A
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラベル
規格マルヤマ 図解NoGKP250 本体,付属品部品 ラベル_No.36、GKP252E 本体,付属品部品 ラベル_No.41、GKP251 本体,付属品部品 ラベル_No.38、GKP252-1 本体部品 ラベル_No.12、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ラベル_No.34
1個
120 税込132
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.04MB) 図解NoMSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.22、MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スクリユ_No.22、MP2520E-M332009 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.36、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スクリユ_No.22、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スクリユ_No.22、MP2520E-M332191 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.36、MP4000E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.36、MS171EMM エアクリーナ キャブレタ ツールセット ガスケットセット部品_No.22、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユ_No.22、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.22、G220P MS153EMM キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.12など
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガバナスプリング
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 図解NoMS171EMM-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、GSW708 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.34、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.34、BP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 ガバナスプリング_No.23、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GKP2540E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.36、GKP4040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP4040A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M スイッチ.プラグ,ラベル部品_No.7
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格55-60ヨウワイヤクランプ 関連資料展開図1(1.03MB) 図解NoMP5000E-M332148本体,付属品部品ホースバンド_No.35、GKP501E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ホースバンド_No.36、BP504A 本体、付属品部品 ホースバンド_No.40、KP-502 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP5000E-M332152本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5020E-6M本体,付属品部品ホースバンド_No.40、BEP50 本体部品_No.41、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ホースバンド_No.37、MP5020E-M332011本体,付属品部品ホースバンド_No.36、MP5020E-2K本体,付属品部品ホースバンド_No.40、MP5020E-K本体,付属品部品ホースバンド_No.36、MP5030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、MP5030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、KP-500 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP5000E本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.37、MP5020E-5M332059本体,付属品部品ホースバンド_No.37、BP504A-1 本体、付属品部品 ホースバンド_No.36、MP5000E-K本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5020E-5M332055本体,付属品部品ホースバンド_No.37
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテ
図解NoMP4120E-M332000 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、MP4030E-S 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、GKP411E 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34、MP4130E-M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.33、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、MP4020E-M332010 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4030E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP4020E-5M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4020E-6M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP4130E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4120E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、BP404A-1 本体 付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34など
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルゲージ
規格38フクム 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS415R4CF-125(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 オイルゲージ_No.36、GKSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSA413R4C 10 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MS415R4CF-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.39、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.36、MSV313B-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSL330-M-A クランクケースなど
1個
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マニホルドB
部品名称マニホルドB 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.64MB) 図解NoMW3SF22E(ULNV) 部品_No.36、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.39、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.36、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.35、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.38、MKW1515H ポンプ部品_No.37、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010MD ポンプ部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.36、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.35、MW2SF25G-B 部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.36、MKW1513B-F ポンプ部品_No.34、MW3SF22ELH 本体部品_No.37、MW3SF30EE-750W 部品_No.37、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.36、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.35、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.36、MW3SF34G(2004) 部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.37、MW3SF32G 部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.37、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.36、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.37、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.35、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.38、MW3SF29EL(2005) 部品_No.36、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.38
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
規格M5X16Wナ-11.6 部品名称スクリユ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoBC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、LOBC263UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スクリユ_No.40、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.12、BC230M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.12、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 スクリユ_No.35、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35など
1セット(5個)
299 税込329
8日以内出荷

ルーチン分析用スタンダートタイプ(250bp~2.3kb)、DNA RNAのフラグメント解析に最適
保管環境冷暗所保管 仕様有効分離領域(ゲル濃度):250bp~23kb(0.75~2%)ゲル強度:≧1000g/cm2(1%) ≧2000g/cm2(1.5%)ゲル化温度:36℃±1.5℃メルティング温度:88℃±1.5℃灰分:≦0.45%硫酸基:≦0.1%透明度:≦4NTU
1個
72,980 税込80,278
102日以内出荷