1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状1B
圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
エスコ品番EA141BP-88
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
モジュール1
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号501~10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~100mV
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC±20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~100μA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚 キャスター付き
種別キャスター
高さ(mm)720
材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード
材質(脚)スチール、アルミ
天板形状角形
グリーン購入法適合
材質(幕板)なし
脚の種類T字脚
サービス分類組立・設置・取付
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚アジャスター付き
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(T字脚・U字形天板)アジャスター付き。
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
次へ