カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(8)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「1jk-83550-01」の検索結果

スピードメーター ケーブル ASS 3XC-83550-01
YAMAHA(ヤマハ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷主な適合純正品番1JK-83550-01他社参考品番(NTB)SYJ-06-001
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から6日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から10日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
O-リング (26H) 93210-14579
YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番93210-14104主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
スピードメーターケーブル
PMC(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
スピードメーターケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
スピードメーター ケーブル ASS 3VP-83550-02
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷主な適合純正品番11L-83550-00他社参考品番(NTB)SYJ-06-004
ボルト ソケット 91317-06025
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番91316-06025主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
タコメーターケーブル
ハリケーン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様ノ-マルサイズ アウタ-長さ580mm色ステンレスメッシュ適合車種SR400/500主な適合車種SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車
リング ストップ 102-25137-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番4X6-F5137-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
スクリュ パンヘッド 98580-06020
YAMAHA(ヤマハ)¥99税込¥1091個5日以内出荷主な適合純正品番92501-06020主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
タコメータケーブルアセンブリ 2J2-83560-10
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷主な適合純正品番2J2-83560-01主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)