カテゴリ
- 農業機械(29)
- パソコン/周辺機器(28)
- 機構部品(26)
- 建築金物(15)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 切削工具(11)
- 作業工具(8)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- SUS(エスユーエス)(25)
- GIKEN(川口技研)(14)
- ダイヤトレンド(14)
- MSソリューションズ(12)
- ユキワ精工(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- 精和産業(8)
- OSG(オーエスジー)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エムオースプレーイング(3)
- 日本マタイ(2)
- DXアンテナ(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1m-sg」の検索結果

ハイレバー32丸空錠
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
ハイレバーNo.33 空錠セット
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(16件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ハイレバーNo.32 空錠セット
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷から5日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.32 空錠セット
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.52 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から3日以内出荷仕様LVSケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.33 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.42 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥3,198税込¥3,5181セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.43 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥3,198税込¥3,5181セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
ハイレバーNo.43 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,098税込¥4,5081セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.42 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,098税込¥4,5081セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
角型軒天換気口
NASTA(ナスタ)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本材質ガルバリウム鋼板色シルバーグレー種類角型軒天換気口仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)182×410有効換気面積(cm2)162
真空断熱ケータイマグ
THERMOS(サーモス)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷全パーツ食洗機OKでお手入れしやすい、真空断熱ケータイマグ。高い保温・保冷力で飲み物の美味しい温度を長時間キープします。軽量コンパクトで持ち歩きやすいサーモス定番商品です。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ステラ ハンディトーチ充電式
GENTOS¥4,198税込¥4,6181台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式。充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG
DXアンテナ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
デンドウジク
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様7X1531LSP-18図解NoBK26R 本体部品 デンドウジク_No.3、BC2600 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M 本体部品_No.2、KC26NX 本体部品_No.2、KC26NX1 本体部品_No.2、KC26NXL1 本体部品_No.2、KC26NXL 本体部品_No.2、KC26MX 本体部品_No.2、BC263SL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC264SG 本体部品 デンドウジク_No.2、NKS24L 本体部品_No.3、NKS24 本体部品_No.3、BC26T 本体部品_No.2、KC2600 本体部品_No.2、KC26BL-1 本体部品_No.2、BC263SG 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M-1 本体部品_No.2、KC26B-1 本体部品_No.2、BC264SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26B 本体部品_No.2、BC26C 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26BL 本体部品_No.2、BC260T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26MX1 本体部品_No.2
ツールセット TSA3331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1セット(61点組)当日出荷から翌々日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット 700AD
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥63,980税込¥70,3781セット(56点組)当日出荷自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7差込角(mm)12.7セット商品数56ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
SGボトル38mm用 コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。付属品PPS製穴アキカバーキャップねじ規格38フランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
Sプレートブラケット SGキット
SUS(エスユーエス)¥659税込¥7251セット当日出荷セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
デンドウジク
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様7X1523LSP-18図解NoJHC230U 本体部品_No.2、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.3、BC233M 本体部品_No.2、KC23MX 本体部品_No.2、JC231DX-1 本体部品_No.2、KC23CS 本体部品_No.2、BC233 本体部品_No.2、JHC230U(Y13) 本体部品_No.2、BC233SG 本体部品_No.2、JC231DX 本体部品_No.2、BC233SL 本体部品_No.2、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.2、KC23M 本体部品_No.2、KC232M 本体部品_No.2、JC231DXL-1 本体部品_No.2、BC234SL本体部品デンドウジク_No.2、BC234M 本体部品_No.2、BC233SNL 本体部品_No.2、BC232SN 本体部品_No.2、JC231DXL 本体部品_No.2、IS236 本体部品_No.2、BC233S 本体部品_No.2、BC232 本体部品_No.2、BC232S 本体部品_No.2、LBC233SL-1 本体部品_No.2、BC234SN 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SG 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC232M 本体部品_No.2、BC233SN 本体部品_No.2、KC23CSL 本体部品_No.3、BC234 本体部品_No.2、LBC233SL 本体部品_No.2、BC234S 本体部品_No.2、BC232SNL 本体部品_No.2
BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用
DXアンテナ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷MELSECNET対応光ケーブル F06SC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥929税込¥1,0221個当日出荷から76日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810SG2E)
大電¥129,800税込¥142,7801台17日以内出荷1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(1000BASE-LX 目安):2~550m(MMF時)/2m~15km(SMF時)●光伝送距離(1000BASE-X 目安):2m~2km(50μm)/2m~1km(62.5μm)●受光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-20dBm/0~-17dBm●受光波長(nm)(1000BASE-LX/1000BASE-X):1100~1600/1270~1355●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯/石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-10dBm/0~-10dBm●発光中心波長(nm):1270~1355外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-LX/1000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)(1000BASE-LX/1000BASE-X)0~10/0~7研磨コネクタ:(1000BASE-LX/1000BASE-X)PC,SPC,AdPC,UPC研磨/PC研磨
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム
吉野¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷から翌々日出荷アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28