82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6 仕様Max.120ピン用 仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)0.65/1.27 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7 穴径(Φmm)0.9 ピン数(ピン)8 仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
369 税込406
当日出荷


種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2 仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類片面 ピッチ(mm)4 穴径(Φmm)1 材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 取付穴Φ3ビス用長穴 仕上処理フラックス
1枚
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板。Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。
仕様●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mm アズワン品番67-0398-25
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷


部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:ガラスコンポジット●仕上がり:片面パターン、はんだレベラー、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.2mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25) アズワン品番67-0371-51
1枚
939 税込1,033
5日以内出荷

部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:160×115mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:2200穴(55x40) アズワン品番67-0371-52
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

。部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25) アズワン品番67-0371-50
1枚
689 税込758
5日以内出荷

CIFスズめっき銅クラッドボードは、直径1mm、ピッチ2.5mm1面、サイズ160x200mmです。。2.54mmピッチでドリル加工。Φ->ドリル穴径:1mm。正方形パッド(2mm側)。全面に渡って0.54mmの間隔
材質エポキシ樹脂ガラス積層 寸法(mm)160×200 穴径(Φmm)1 グレードFR4 RoHS指令(10物質対応)対応 面数1
1個
3,320 税込3,652
5日以内出荷

仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,480 税込3,828
翌々日出荷

スズめっき銅製テストカード.このテストカード(CIF)には、1mmのドリル径の穴が2.54mmピッチで開けられています。.FR4エポキシガラス製の製品表面全体が、2mm幅のラインで覆われています。
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)160 幅(mm)100 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)160×100×1.6 穴径(Φmm)1 グレードFR4 回路方式片面 穴ピッチ(mm)2.54 面数1
1個
1,850 税込2,035
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CIFスズめっき銅クラッドストリップ(16/10mm)は、160x200mmのフォーマットです。。2.54mmピッチでドリル加工。Φ->ドリル穴径:1mm。トラック間の間隔0.54mm。トラックの幅は、表面全体で2mm。材質:FR4エポキシガラス
長さ(mm)160 幅(mm)200 寸法(mm)160×200 穴径(Φmm)1 グレードFR4 穴ピッチ(mm)2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 面数1
1個
3,388 税込3,727
5日以内出荷

。4mmピッチ端子付き基板、IC用連結ドットパターン+電源用パターン
仕様●寸法:115×155mm●材質:板厚/両面・ガラスコンポジット、1.6t●仕上処理:フラックス●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、穴径1.0Φ●端子:4mmピッチ22ピン、両面ニッケルメッキ●対応コネクタ:1150N-044-009/029(KEL社) アズワン品番67-0405-13
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

4mmピッチ端子付き基板、IC用連結ドットパターン+電源用パターン
仕様●寸法:150×185mm●材質:板厚/両面・ガラスコンポジット、1.6t●仕上処理:フラックス●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、穴径1.0Φ●端子:4mmピッチ28ピン、両面ニッケルメッキ●対応コネクタ:1150N-056-009/029(KEL社) アズワン品番67-0405-14
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mm アズワン品番67-0383-60
1枚
799 税込879
5日以内出荷

DIN41612コネクタ用のKM6 VeroboardRボード. Veroboardの利点にEurocardとDIN41612コネクタの柔軟性を組み合わせた片面ボード ワイヤラッピング用途向け、3.81 mm間隔のダブルハイト(2段重ね)ボードで、隣接するコネクタのグリッドにボードを整列できます。 シルクスクリーンのコンポーネント取り付け用グリッド このカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用すれば、必要に応じて銅トラックを切断し、回路を素早く完成することができます。
仕様面数 = 1穴ピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 454.66 x 95.1mm長さ = 454.66mm幅 = 95.1mm材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFRグレード = FR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ハサミでカットできる薄型ユニバーサル基板。ハサミで簡単にカットできます。曲げることができます。好きな大きさに切り取れます。
仕様●寸法:95×190mm●材質・板厚:両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4t●仕上処理:フラックス仕上、両面レジスト(緑)、スルーホール●パターン:2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径1.0Φ●穴数:2628穴(36×73)●その他:ハサミ等でカットできる厚みです●※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。 アズワン品番67-0405-20
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

SMDコンポーネント用テストボード.SMDコンポーネント用の基板。両側にCU。パッドの面積:1mm角1.27mmピッチ、0.35mmスルーホール
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)95 幅(mm)53 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)95×53×0.7 グレードFR4 穴ピッチ(mm)1.27x1.27、2.54×2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径0.35mm 面数2
1個
2,360 税込2,596
5日以内出荷

用途ICパッケージ変換 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1 仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)0.1 基板寸法(縦×横)(mm)50×105 穴径(Φmm)0.9 仕上処理金フラッシュ パターンSMT汎用パターン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


極数 6。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。 . 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
5日以内出荷

極数 2。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。 . 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

UL、CSA。TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK。PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続し
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:6.35mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●長さ:16mm●幅:14.04mm●ハウジング材質:PA 66●コード番号:189-5820 アズワン品番65-7778-71
1袋(500個)
59,980 税込65,978
欠品中

UL、CSA。TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK。PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続し
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:6.35mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダ●長さ:39.37mm●幅:14.73mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5974 アズワン品番65-7719-82
1袋(1500個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)