カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,730)
  • 配管・水廻り設備部材(2,149)
  • 測定用品(930)
  • 油圧機器・油圧ホース(318)
  • 溶接用品(252)
  • FA担当者のオススメ新商品(159)
  • 農業・園芸資材(111)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 農業機械(104)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • 空圧工具(53)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 制御機器(31)
  • 機構部品(25)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 切削工具(19)
  • 電動工具(17)
  • 清掃用品(16)
  • 住設機器(14)
  • 自転車部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 保管用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 電気材料(6)
  • 防災用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「1mpa」の検索結果

7,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa 第一計器一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa第一計器
8,798税込9,678
1個
当日出荷
計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
FA7圧力計ユニット1MPa アサダFA7圧力計ユニット1MPaアサダ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アズワン品番64-6748-93
FA7圧力計1MPa アサダFA7圧力計1MPaアサダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6748-92
スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用) ベンスチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)ベン
109,800税込120,780
1個
当日出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1.0MPa 小型ボール式電動弁 ベン1.0MPa 小型ボール式電動弁ベン
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
材質(本体)CAC406形式標準ネック電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上耐圧性(MPa)水圧にて1.75定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下作動オンオフ定格電圧変動範囲±5%開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)過負荷保護サーマルプロテクタ耐電圧(V)AC1500/min
スチームトラップAK-16型(1.0MPa用) ベンスチームトラップAK-16型(1.0MPa用)ベン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.0RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 ベンAK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】ベン(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS
スチームトラップAK-5型(1.0MPa用、ねじ込) ベンスチームトラップAK-5型(1.0MPa用、ねじ込)ベン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベンスチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)ベン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DA-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~1
G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-10種類汎用圧力計
G 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa 圧力計エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DB-10種類汎用圧力計
G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DE-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂
75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GL-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~1
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)ベン
289,800税込318,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベンボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)ベン
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小さいスペースで大きな変位量がとれます。 アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。 配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。
端接続JIS 10K FFフランジ材質端管:STPG適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)SUS流体温度(℃)220以下材質(パッキン)グラファイト材質(フランジ)SS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GK-10種類汎用圧力計
60mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ60mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GG-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50長野計器(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
圧力計   DU1/4 60X1MPA     JIS NKS圧力計 DU1/4 60X1MPA JISNKS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
75mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ75mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ
9,790税込10,769
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GH-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
圧力計   AT1/4 60X1MPA     JIS NKS圧力計 AT1/4 60X1MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
小型 B級 AT1/4R 50X1MPA NKS小型 B級 AT1/4R 50X1MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
圧力計   AT1/4R 60X1.0MPA  JIS NKS圧力計 AT1/4R 60X1.0MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DR-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DC-10ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DF-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め ツツミ工業1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止めツツミ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DS-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型モノタロウ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ100)右下精器製造(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
小型 B級 DAT1/8R 50X1MPA NKS小型 B級 DAT1/8R 50X1MPANKS
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込) ベン減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込)ベン
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質【要部】SUS、【バネケース】ADC材質(本体)SCS形式直動式接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
小型 B級 DAT1/8R 40X1MPA NKS小型 B級 DAT1/8R 40X1MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
小型 B級 DAT1/4R 50X1MPA NKS小型 B級 DAT1/4R 50X1MPANKS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計
ALL SUS圧力計 AU 3/8G100×1MPa 山本計器ALL SUS圧力計 AU 3/8G100×1MPa山本計器
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製) エスコG 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DJ-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭トラスコ品番628-9013材質(本体)アルミ呼び径(A)25適合ホース内径(Φmm)25表記【インチ】1
Φ50x1.0MPa圧力計(G1/4) 永田製作所Φ50x1.0MPa圧力計(G1/4)永田製作所
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
...