コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました!
準耐火45分壁に対応しました!
簡単施工で施工時間短縮!
金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます!
パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用
セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8615
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
タイプ普通硬質せっこうボード
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性耐火
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50
耐熱温度(℃)1200
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地モルタル、コンクリート面
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9826
火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
主成分変成シリコーン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火
危険物の性状水溶性
シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材
色灰
使用温度範囲(℃)-40~90
温度(℃)加工:5~40
内容量(mL)310
耐熱温度(℃)-40~90
可使時間(分)~12
硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)
危険物の類別非危険物
耐火時間2時間、耐火性:最大120分
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)9.5
防火性能不燃NM-0441
1セット(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサーPaPIRs・明るさセンサ付
機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
材質(枠)アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサーPaPIRs・明るさセンサ付
機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。
透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。
標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品
塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー
危険物の類別非危険物
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50
使用量1m2敷くのに約50個必要
美しい立体感のある模様をつくり出す、防火認定材料の複層塗材Si主材です。【特長】。1.防火認定材料。 複合型化粧用仕上げ材塗りの防火材料に認定されています。2.ローラー・吹き付け兼用。 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。3.美しい仕上り。 丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。4.長期性能持続性。 各種下塗り・上塗りと組み合わせることで、長期にわたり、すぐれた耐候性・密着性・耐水性を発揮します。5.JIS規格。 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格。6.その他。 通気性のある密度の高い塗膜を形成します。
用途《適用下地》。モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。水性透明シーラー、水性カチオンシーラー透明。《適用上塗り塗料》。タイルラック水性トップつや一番、オーデフレッシュU100Ⅱ
荷姿石油缶
機能防火認定、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材Si 主材
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー
乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃)
工程中塗り
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)タイルガン塗り:0~3%砂骨ローラー塗り:1~5%
色相白
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.62MB)
標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50
塗回数1~2
樹脂けい酸質系
1缶(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。
壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。
原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。
全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。
イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能がります。
汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。
カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。・不燃:防火材料認定商品
主な用途室内壁
乾燥時間(時間)1~2
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
特性耐水
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。
壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。
原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。
全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。
イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能あり。
汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。
カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。
防火材料認定商品。
黒板:子どもと一緒にお絵描きもできる黒板機能。
主な用途室内壁
乾燥時間(時間)1~2
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
特性耐水
JIS A 6909 けい酸質系 複層仕上塗材 規格品です。
吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。
シリカ系の結合材を用いていますので、防火性に優れています。
下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
色白
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど
希釈剤清水
塗布方法吹付(ラフトン3号ガン)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
特性防火
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)8~15(上塗材による)
塗付量(kg/m2・回)1.4~1.6・1回
塗装間隔工程間16時間以上(凸部処理は1時間以内)(23℃)
1缶(20kg)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術3ダイナミックレジン結合による強靭な塗膜形成。超低汚染性、乾燥性に優れています。水性のため低臭です。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。内・外部に塗装可能です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど
色白
塗り面積(m2)107~125
主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど
希釈剤水
危険物の類別非危険物
関連資料(3.08MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
つやつやあり
防かび、防藻性に優れた水性合成樹脂エマルションペイントです。下塗材に防かび、防藻性を有する水性ミラクシーラーエコを用いることで、微生物の発生を。ダブルで抑制します。また防火認定材料であり安心して屋内に塗装することができます。(艶有りタイプのみ)
用途かびや藻による汚染箇所の塗り替え、工場、病院内・外装、研究所内装など
主成分アクリル樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、 各種旧塗(活膜)など
油性 or 水性水性
関連資料(0.39MB)
一般的名称防かび・防藻型水性塗料
塗装間隔3時間以上
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。
ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
危険物の類別非危険物
光沢3分つや
特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)57
アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。【特長】。 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》。コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。アンダーフィラー弾性エクセル。《適用中塗り塗料(主材)》。タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:75~88
機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
関連資料※製品カタログ(0.3MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.17~20
塗回数2
樹脂アクリル
つやつや有り
・防火材料の認定を取得しています。・強靭かつ柔軟なアクリルシリコン樹脂塗膜は下地の微細なひび割れに追従し、防水性を高めます。・紫外線エネルギーよりも高い結合エネルギーのシロキサン結合を持つアクリルシリコン樹脂塗膜は、優れた耐候性を示し、建物を長期に亘り保護します。・下塗り(1回)、主材塗り(2回)の3工程で仕上げが可能であり、複合型化粧用仕上(5工程)と比較して大幅な工期の短縮につながります。・特殊設計により長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染 を防ぎ、衛生的な環境を維持します。・水性のため、溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の 向上に役立ちます。厚生労働省が指定するシックハウス対策物質を一切、含んでいません。そのため、集合住宅の共用部などにおいても安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
色白
塗り面積(m2)16~20
主成分アクリルシリコン樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
光沢艶消し
油性 or 水性水性
関連資料(0.83MB)
一般的名称防火性可とう形外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材
塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。
刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。
CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。
JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。
防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス
主成分消石灰系仕上げ塗材
仕上平 滑
比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)
主な用途スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋内
希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去
適合下塗りアレスシックイシーラーネオ
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日
加熱残分(%)57(白)
標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を持つ。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処理4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉強化剤を用いる事で、湿潤面や高湿度環境での施工を可能。とする。最上位品フッソに迫る高耐候性を有する。超低汚染である。カビ、藻が付着しにくい。臭気の少ない水性塗料です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、弾性主材への塗り重ね適性を有する。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(3.34MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)。F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
色白
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(3.12MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.13
つやつやあり
アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。基本色のホワイト及びつや調整ホワイトのラインナップです。【特長】。 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》。コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。アンダーフィラー弾性エクセル。《適用中塗り塗料(主材)》。タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ
色ホワイト
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:75~88
機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 6909
液性【1液/2液】1液
希釈剤水道水
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
関連資料※製品カタログ(0.3MB)
標準使用量(kg/m2/回)0.17~20
塗回数2
樹脂アクリル
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル,コンクリート,スレート
主な用途モルタル、コンクリート、スレート
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.61MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15
つやつやあり
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。
はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。
防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)54(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。
VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。
防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。
はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。
用途石膏ボード、コンクリート、モルタル
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性防火、防カビ、つや消
適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間
加熱残分(%)67(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
関連キーワード
1
2
次へ