塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
種類1個用
側面ノックアウト22(25)×6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用
適合モール/1~4号
側面ノック数10
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類2コ用
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
寸法H(mm)50
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
材質鋼板製
質量(kg)0.56
外形寸法(mm)138×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
種類2コ用1方出
材質PVC
適合規格(PS)E
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別2個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(スレーブ)
使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)
出力オープンコレクタ
電源DC12-24V(-15%、+10%)
適合規格CE、RoHS
入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)
消費電力(mW)約500
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。
4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。
USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。
12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚
電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V
コード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38
口数4
定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A
USBポート数あり
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
備考21~23フクム
部品名称スイツチボツクスクミタテ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.23MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.58、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.70、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.70、BSA-651 951シリーズ オプション16 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.70、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.70、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.70、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.58、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ オプション センタマーク、後方ステップ、サイドステップ部品_No.20、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置3連 部品_No.58、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.70、BSA-651 951シリーズ オプション21 センタマーク、後方ステップ、サイドステップ、後方作業灯部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.58、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.58、BSA-651 951シリーズ オプション15 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.58、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.38
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
種類2ヶ用
備考15~20フクム DU速度連動
規格BSM-50L-D-1
部品名称スイツチBOXトリツケダイ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.17MB)
図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.14、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.23
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本
質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)
形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)
使用温度範囲(℃)-20~+60
仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415
周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)
入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)
角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)
音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)
指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)
定格入力(W)60、30、15
防水仕様IPX4
指向性X
許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
色ミルキーホワイト
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)をお送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付可能。
用途PWM信号線式調光照明器具専用
仕様LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)4以下
機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き
定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)
負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
入数(個)1
調光方式PWM信号制御方式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
規格P25027A-0000
部品名称トグルスイツチ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoSSA-α604MA 計器パネル部品_No.8、KBM-55DX スイッチボックス部品_No.10、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.12、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.19、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.43、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.8、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.16、SSA-V1000C 計器パネル部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 スイッチボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.30、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.5など
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。※ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力(Duty比 約103%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。
用途PWM信号線式調光照明器具専用
仕様●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続●LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)4以下
機能調光範囲設定機能付き
定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)
負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
入数(個)1
調光方式PWM信号制御方式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。
長さ(mm)95
精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内
感度(mm/m)0.06=0.0382°
材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)11
高さ(mm)50
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。
ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。
ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。
ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
タイプショートタイプ
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。
ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。
ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
タイプショートタイプ
種類ケース付
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付
アズワン品番65-9273-50
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。
スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。
使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源可視光
使用温度範囲(℃)-30~65
奥行D(mm)267
高さH(mm)130
高さ(mm)74
照射方式垂直投光
照光形状バー形
光源タイプLED
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.17MB)
図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.14、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.15
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
規格SWBOXトリツケダイDヨウ
部品名称トリツケヨウリヨウシヨ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.17MB)
図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.30
1個
¥60
税込¥66
7日以内出荷
規格チユウイ-コウドウソウコウ
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB)
図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス AU自動調圧部品_No.24、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.15、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.3、BSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.3、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.11、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.11、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.26、BSM-1550L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.3、BSM-1070SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.11、BSM-1670SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.11、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.11、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.11
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ