SMC
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131BN)
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
CE-対応品
(-) なし
(Q) CE対応品
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42730905
SQ2131BN-51-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730914
SQ2131BN-51-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730923
SQ2131BN-51-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730932
SQ2131BN-51-C8-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730948
SQ2131BN-51-C4-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730957
SQ2131BN-51-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください