カテゴリ

  • 自動車純正部品(6,434)
  • 農業機械(2,711)
  • 制御機器(2,146)
  • トラック純正部品(2,029)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,875)
  • バイク純正部品(1,666)
  • メカニカル部品(1,468)
  • 切削工具(865)
  • 機構部品(629)
  • 電気材料(559)
  • ねじ・ボルト・釘(453)
  • 作業工具(446)
  • 科学研究・開発用品(415)
  • バイク部品(357)
  • パソコン/周辺機器(356)
  • 配管・水廻り設備部材(299)
  • 測定用品(279)
  • 油圧機器・油圧ホース(270)
  • 店舗什器・備品(239)
  • 空調・電設資材(212)
  • オフィス家具(193)
  • 自動車補修部品(193)
  • 建築金物(181)
  • FA担当者のオススメ新商品(161)
  • 事務用品(155)
  • 厨房用品(153)
  • 物流用品(144)
  • 卓上消耗品(137)
  • 電動工具(127)
  • 医療(114)
  • 建材・エクステリア(109)
  • 作業服(106)
  • トラック用品・パーツ(103)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(101)
  • 照明(99)
  • 研磨材(91)
  • 自転車部品(91)
  • 安全靴・作業靴(89)
  • 縫製用品(82)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 学童・教育用品(74)
  • 家電(69)
  • 清掃用品(66)
  • 塗料(65)
  • カー用品(65)
  • 安全標識(49)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • バッテリー・電装(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 保管用品(39)
  • 溶接用品(39)
  • エンジン工具(39)
  • 安全用品(38)
  • 空圧工具(38)
  • 梱包用品(37)
  • テープ(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 介護用品(33)
  • 防災用品(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 整備工具・収納(26)
  • 日用品(25)
  • 鈑金・塗装(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 救急・衛生(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 食品・飲料(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 手袋(17)
  • 安全保護具(14)
  • 防犯用品(12)
  • 住設機器(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 完成車(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 農具(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 理美容(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • マスク(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)

「2-26」の検索結果

関連キーワード
27,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ2-26 呉工業(クレ)クレ2-26呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1/2sqx26mm ソケット エスコ1/2sqx26mm ソケットエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)26
KURE 2ー26 呉工業(クレ)KURE 2ー26呉工業(クレ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3.8L)ほか
当日出荷
優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。 金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。黄褐色使用温度範囲-20~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シャフト 2 26H-15522-00 YAMAHA(ヤマハ)シャフト 2 26H-15522-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
KURE 2ー26 180ML 呉工業(クレ)KURE 2ー26 180ML呉工業(クレ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(180mL×20本)
翌々日出荷
水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。 スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(C2Y26)ボデー,リフト ゲート MAZDA(マツダ)(C2Y26)ボデー,リフト ゲートMAZDA(マツダ)
129,000税込141,900
1個
翌々日出荷
カバー ハンドルリヤ(グレー) 56321-32G02-26B スズキカバー ハンドルリヤ(グレー) 56321-32G02-26Bスズキ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
1/2sqx26mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx26mm ディープインパクトソケットエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-26
フォーク シフト 2 26H-18512-00 YAMAHA(ヤマハ)フォーク シフト 2 26H-18512-00YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
ダンパ チエーン 2 26H-12252-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ チエーン 2 26H-12252-00YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
パイプ,デリバリ 2 26H-13171-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,デリバリ 2 26H-13171-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
709税込780
1個
3日以内出荷
MIWA U9 ALN-2 26×33~41 ST MIWAMIWA U9 ALN-2 26×33~41 STMIWA
66,980税込73,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
(C2Y26)ヒーターユニット & オイル セット MAZDA(マツダ)(C2Y26)ヒーターユニット & オイル セットMAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
カバー ヘッドランプハウジング(グレー) 51812-17B02-26B スズキカバー ヘッドランプハウジング(グレー) 51812-17B02-26Bスズキ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ)部品 ハンマードリル GBH2-26RE型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.14MB)
136インレイGBH2-26/2-28 BOSCH(ボッシュ)136インレイGBH2-26/2-28BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ
用途ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ適合L-BOXX136
部品 ハンマードリル GBH2-26型 BOSCH(ボッシュ)部品 ハンマードリル GBH2-26型BOSCH(ボッシュ)
84税込92
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット ハウジングカバー 2 26H-12428-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット ハウジングカバー 2 26H-12428-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ギア アイドラー 2 26H-15517-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア アイドラー 2 26H-15517-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
レベルアジャスター(M10×L2=26) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M10×L2=26)TAKIGEN(タキゲン)
449税込494
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)76寸法L1(mm)39.5寸法D1(Φmm)45寸法L2(mm)26材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)7.8寸法MM10×1.5タキゲンコード20624
部品 ハンマードリル GBH2-26DE型 BOSCH(ボッシュ)部品 ハンマードリル GBH2-26DE型BOSCH(ボッシュ)
309税込340
1個
3日以内出荷
ハンマードリル GBH2-26DE型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.15MB)
メートルネジプラグゲージ ネジ径26mm GPWP2 26シリーズ 測範社メートルネジプラグゲージ ネジ径26mm GPWP2 26シリーズ測範社
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
メートルネジプラグゲージ ネジ径26mm GPIP2 26シリーズ 測範社メートルネジプラグゲージ ネジ径26mm GPIP2 26シリーズ測範社
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
HDP-22,PLUG,SIZE 2, 26極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDP-22,PLUG,SIZE 2, 26極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1袋(400個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(F2M26)FASCIA FR BMPR ニッサン(F2M26)FASCIA FR BMPRニッサン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
フリーロールアジャスター(M10×L2=26) TAKIGEN(タキゲン)フリーロールアジャスター(M10×L2=26)TAKIGEN(タキゲン)
429税込472
1個
4日以内出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)質量(g)69寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)26許容荷重(N)垂直:588表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21255
Semi-Fシリーズ NK120-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B26~KANA(片山チエン)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
Semi-Fシリーズ NK60-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B26~KANA(片山チエン)
12,110税込13,321
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK100-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B26~KANA(片山チエン)
48,720税込53,592
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK50-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B26~KANA(片山チエン)
9,520税込10,472
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B26~KANA(片山チエン)
24,570税込27,027
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK40-2B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B26~KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径26mm GRWR2 26シリーズ 測範社メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径26mm GRWR2 26シリーズ測範社
69,980税込76,978
1セット(2個)
5日以内出荷から8日以内出荷
メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径26mm GRIR2 26シリーズ 測範社メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径26mm GRIR2 26シリーズ測範社
69,980税込76,978
1セット(2個)
5日以内出荷から8日以内出荷
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル沖データ(OKI)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
RS Pro Y形圧着端子, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG RS PRORS Pro Y形圧着端子, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWGRS PRO
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
...