端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)86×60
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105(絶縁体)
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)(UL)600(CSA)300
端子形状閉端接続子
難燃性UL94 V-2
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子
種類裸圧着端子
端子形状板形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形
種類裸圧着端子
特性耐熱、耐食
最高使用温度(℃)300
材質(端子)ニッケル
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に
セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)
材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ銅めっき
こんなお得な商品も!

裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
規格UL listed E42024
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質無酸素銅
種類裸圧着スリーブ
表面処理電気すずめっき
スリーブ形状重ね合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
スリーブ形状突き合せ用
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色白
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スリーブ)ポリプロピレン
材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~70
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
種類差込型接続端子
端子形状棒形
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
エスコ品番EA538NH-2
セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ