カテゴリ

  • バイク部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 自動車補修部品(44)
  • 制御機器(25)
  • 自動車純正部品(21)
  • 事務用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-f4」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
459税込505特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
樹脂フィルターキット 山洋電気樹脂フィルターキット山洋電気(2件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から31日以内出荷
種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
ブッシュ 千代田通商ブッシュ千代田通商(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
(87245)ヒーター  ホース トヨタ(87245)ヒーター ホーストヨタ(5件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(90947)Fブレーキホース トヨタ(90947)Fブレーキホーストヨタ(3件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポリエステル・ダブルラッセル TASKMATEポリエステル・ダブルラッセルTASKMATE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚(1m)ほか
5日以内出荷から60日以内出荷
ポリエステル100%のダブルラッセル生地です。 3層構造のメッシュ素材で通気性に優れ、厚みが約2mmあるのでクッション性にも優れます。 カバンや帽子、靴をはじめ寝装・インテリア関係など幅広くご使用頂けます。 抗菌防臭加工をしています。
用途衣料品、小物、カバーなど種類ダブルラッセル(メッシュ+プレーン)幅(cm)110混率(%)ポリエステル100加工抗菌防臭目付(g/m2)241RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)富士電機(1件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
DCサンエース 静音ファン 山洋電気DCサンエース 静音ファン山洋電気(1件のレビュー)
4,188税込4,607
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
(90947)R/ブレーキホース トヨタ(90947)R/ブレーキホーストヨタ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(90947)F/ブレーキホース トヨタ(90947)F/ブレーキホーストヨタ(5件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(40315)ホイル カバー ニッサン(40315)ホイル カバーニッサン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプナカ工業(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から7日以内出荷
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口
(74310)バイザASSY RH トヨタ(74310)バイザASSY RHトヨタ(9件のレビュー)
2,068税込2,275
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
(87961)アウター ミラー トヨタ(87961)アウター ミラートヨタ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(82152)フロントドア ワイヤ LH ダイハツ(82152)フロントドア ワイヤ LHダイハツ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
【リビルト】 オートマチックミッション(トヨタ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(トヨタ)ノーブランド(1件のレビュー)
97,900税込107,690
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等
(81130)ヘッドランプ ユニット トヨタ(81130)ヘッドランプ ユニットトヨタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(81170)ヘッドランプ ユニット LH トヨタ(81170)ヘッドランプ ユニット LHトヨタ(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(83852)コンビネーションメータ ガラス トヨタ(83852)コンビネーションメータ ガラストヨタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(87931)アウタミラー RH トヨタ(87931)アウタミラー RHトヨタ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
(82171)ルーフ ワイヤ NO.1 トヨタ(82171)ルーフ ワイヤ NO.1トヨタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
(90947)Rブレーキホース トヨタ(90947)Rブレーキホーストヨタ(4件のレビュー)
1,210税込1,331
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1脚
7日以内出荷から12日以内出荷
姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。
区分本体奥行(mm)600シリーズレグノ2機能ダブルロッキング、背もたれロッキング、座の高さ調節、背座のクッション交換キャスター径(Φmm)50座高(mm)405材質(脚)強化ナイロン材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレングリーン購入法適合背タイプハイバックハンガーなしランバーサポートなし材質(肘部)ポリプロピレンヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
12,207税込13,428
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
ケーブル スロットル 2 4VP-F6312-01 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 2 4VP-F6312-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4VP-F6312-00
カバー ボールレース 2 4TE-F3416-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ボールレース 2 4TE-F3416-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
279税込307
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
2×4サポート 帯金物 24F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 24Fダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2幅W(mm)80穴径(mm)5関連資料商品特長
ガード ブラシュ 2 4VP-F6142-A0 YAMAHA(ヤマハ)ガード ブラシュ 2 4VP-F6142-A0YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
外側保護プレート 自動溶接遮光面用 モノタロウ外側保護プレート 自動溶接遮光面用モノタロウ(22件のレビュー)
849税込934
1パック(5枚)
当日出荷
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110
モール フートレスト 2 1P4-F7492-00 YAMAHA(ヤマハ)モール フートレスト 2 1P4-F7492-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F7492-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR