カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,564)
  • 制御機器(2,392)
  • 農業機械(1,652)
  • パソコン/周辺機器(1,455)
  • ねじ・ボルト・釘(1,040)
  • 電気材料(948)
  • メカニカル部品(704)
  • 機構部品(495)
  • 測定用品(481)
  • 切削工具(469)
  • 建築金物(425)
  • 建材・エクステリア(294)
  • 配管・水廻り設備部材(274)
  • 科学研究・開発用品(267)
  • 自動車純正部品(249)
  • 作業工具(224)
  • 空調・電設資材(219)
  • 物流用品(216)
  • バイク部品(205)
  • 防犯用品(204)
  • 家電(185)
  • オフィス家具(160)
  • 事務用品(160)
  • 塗料(153)
  • 船舶用品・漁業資材(151)
  • FA担当者のオススメ新商品(151)
  • 農業・園芸資材(137)
  • 電動工具(128)
  • 清掃用品(121)
  • 自動車補修部品(98)
  • カー用品(93)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(93)
  • 安全用品(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • バイク純正部品(77)
  • 塗装・養生・内装用品(67)
  • 作業服(66)
  • 照明(64)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 防災用品(59)
  • 店舗什器・備品(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
  • 自転車部品(54)
  • 学童・教育用品(54)
  • 溶接用品(52)
  • 保管用品(50)
  • 医療(48)
  • トラック純正部品(46)
  • 整備工具・収納(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • 測定関連サービス(38)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 住設機器(36)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • バッテリー・電装(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • 空圧工具(26)
  • 縫製用品(24)
  • 洗車・清掃(23)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 安全保護具(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 研磨材(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 梱包用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 日用品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 介護用品(9)
  • テープ(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 理美容(4)
  • 手袋(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-m4」の検索結果

関連キーワード
19,905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST リングターミナル, スタッド径:4mm 2-M4 JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, スタッド径:4mm 2-M4JST(日本圧着端子製造)
879税込967
1袋(100個)
当日出荷
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)14.4適合電線(mm2)Min1絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径4mm
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ナット 2-M4 KITO(キトー)ナット 2-M4KITO(キトー)
16税込18
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Mサイズ2ペア  ブラック AAC-TH02/M4P MCO低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Mサイズ2ペア ブラック AAC-TH02/M4PMCO
489税込538
1個
6日以内出荷
柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。 本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、 長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。 遮音性に優れ、音漏れもしにくい 柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。 高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。 周囲が騒がしい環境での使用に最適です。 選べる2サイズ展開 直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。 耳のサイズや使用感に合わせて選べます。 ※取り付け方 イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。 しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。 耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。
サイズM寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.3×7.3適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
オルタネーター (R2M4) MAZDA(マツダ)オルタネーター (R2M4)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
ラジエーター (R2M4) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2M4)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
709税込780
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
Mアダプター ネオフレックスMアダプターネオフレックス(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
交換フィルター 山洋電気交換フィルター山洋電気(2件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
種別交換フィルター材質ポリウレタンフォーム(フィルター)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
イヤピース Eタイプ Mサイズ 6個 FI-EPEBLBL2M4 Black FINALイヤピース Eタイプ Mサイズ 6個 FI-EPEBLBL2M4 BlackFINAL
999税込1,099
1個
6日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
569税込626特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
529税込582
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき種類裸圧着端子端子形状丸形JIS規格×
連式数取器 ライン精機連式数取器ライン精機(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
異径ニップル 千代田通商異径ニップル千代田通商(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2Mバンドー化学(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から61日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
190税込209
1セット(2袋)
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプタップサイズごとに適正トルクに設定済み自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなりますTC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備クーラントスルー仕様も対応
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付ツツミ工業
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(3件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)45
アルミフレーム System20 用専用ナット 青木精密工業アルミフレーム System20 用専用ナット青木精密工業
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NH材質スチールシルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
異径ニップルメッキ付 千代田通商異径ニップルメッキ付千代田通商(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
”ナットタップ”(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)”ナットタップ”(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ナットのねじ立てに用いられます。通り穴加工用です。食い付山数はねじ部長さの約75%です。
用途被削材:低・中炭素鋼。
関連キーワード
...