カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,964)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,704)
  • 制御機器(1,024)
  • パソコン/周辺機器(691)
  • バイク純正部品(469)
  • 切削工具(395)
  • メカニカル部品(287)
  • 自動車純正部品(208)
  • バイク部品(160)
  • 電気材料(142)
  • 空調・電設資材(123)
  • 作業工具(118)
  • 防犯用品(117)
  • 自動車補修部品(114)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 測定用品(76)
  • 家電(71)
  • 農業機械(64)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 電動工具(58)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 塗料(38)
  • 学童・教育用品(37)
  • 建築金物(35)
  • 照明(34)
  • 事務用品(34)
  • 機構部品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 清掃用品(28)
  • 防災用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 安全保護具(23)
  • オフィス家具(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 物流用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 安全用品(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 溶接用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • カー用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 自転車部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 住設機器(8)
  • 医療(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 日用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 作業服(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「2-p4」の検索結果

関連キーワード
10,585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドカバ-アセンブリ 1 5VY-21710-02-P4 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバ-アセンブリ 1 5VY-21710-02-P4YAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
カバー,テール アセンブリ 18C-Y2475-02-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー,テール アセンブリ 18C-Y2475-02-P4YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 1 1B6-F1711-02-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 1B6-F1711-02-P4YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
フェンダ リヤアッパ 63111-33G02-P4Z スズキフェンダ リヤアッパ 63111-33G02-P4Zスズキ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ボデイ,フロントアツパ 1 2C0-2835G-02-P4 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントアツパ 1 2C0-2835G-02-P4YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ボデイ,フロントアツパ 2 2C0-2835H-02-P4 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントアツパ 2 2C0-2835H-02-P4YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
559税込615特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
9,088税込9,997特価
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ナット (R2P4) MAZDA(マツダ)ナット (R2P4)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
深溝玉軸受 C2P4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C2P4NTN(エヌティーエヌ)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2P4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2P4NTN(エヌティーエヌ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 CDBC2P4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 CDBC2P4NTN(エヌティーエヌ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
幅(mm)50軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
L Series(LQ2P4A) SMCL Series(LQ2P4A)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
L Series(LQ2P4A4B) SMCL Series(LQ2P4A4B)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P4B4A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P4B4ASMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
(91302)Oリング ホンダ(91302)Oリングホンダ(30件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
1,398,000税込1,537,800
1台
当日出荷から122日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
コンセントカバー 4個入 オーム電機コンセントカバー 4個入オーム電機
169税込186
1個
当日出荷
不要なコンセントをふさぐ、コンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。
用途2Pプラグ用材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
P2Rcore/P4Rcore用テールキャップ LED LENSERP2Rcore/P4Rcore用テールキャップLED LENSER
909税込1,000
1個
翌日出荷
P2Rcore、P4Rcoreのテールキャップです。
仕様PP袋入りトラスコ品番525-5983材質アルミニウムグリーン購入法適合
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
429税込472
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
P2Rwork/P4Rwork用テールキャップ LED LENSERP2Rwork/P4Rwork用テールキャップLED LENSER
909税込1,000
1個
翌々日出荷
P2Rwork、P4Rworkのテールキャップです。
仕様PP袋入りトラスコ品番525-5982材質アルミニウムグリーン購入法適合
電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック エレコム電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
ブラック定格125V・15A・1500W
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
6,398税込7,038
1袋(500個)
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
LEDヘッドライト イーライト PETZLLEDヘッドライト イーライトPETZL
4,298税込4,728
1個
当日出荷
持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2カラーモード各種認証CEビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
関連キーワード
...