5,209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
699 税込769
翌々日出荷


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷





















RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用 仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元 容量(g)300
1本(300g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パック(50個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


アクリサンデーアクリ板
比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
1枚
899 税込989
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

トラックレールの受け部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール3連用 材質SPHC 呼称2号 仕様三連用 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

12Y31 D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D30 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法E(mm)4.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。トラックレールの受け部材として使用する金具。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具 材質SUS304ステンレス 仕様三連 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 端子形状先開形 取得規格UL・CSA登録品
1箱(300個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2Y03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
4,064 税込4,470
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード