カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,039)
  • 自動車純正部品(5,593)
  • メカニカル部品(5,443)
  • 制御機器(5,269)
  • バイク純正部品(4,127)
  • 農業機械(3,547)
  • 測定用品(2,920)
  • 切削工具(2,214)
  • バイク部品(2,085)
  • 配管・水廻り設備部材(1,558)
  • パソコン/周辺機器(1,357)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,157)
  • 科学研究・開発用品(1,041)
  • FA担当者のオススメ新商品(896)
  • 物流用品(744)
  • 機構部品(723)
  • 空調・照明・電設資材(709)
  • 自動車補修部品(673)
  • オフィス家具(544)
  • 住設機器(442)
  • 電気材料(362)
  • 家電(345)
  • 作業服(343)
  • トラック用品・パーツ(323)
  • 建築金物(294)
  • 保管用品(293)
  • 学童・教育用品(262)
  • カー用品(256)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(250)
  • 店舗什器・備品(249)
  • 事務用品(237)
  • 船舶用品・漁業資材(233)
  • 作業工具(231)
  • 自転車部品(213)
  • 建材・エクステリア(164)
  • ねじ・ボルト・釘(156)
  • 安全保護具(142)
  • 医療(141)
  • 電動工具(138)
  • 安全用品(134)
  • 厨房用品(116)
  • バッテリー・電装(105)
  • トラック純正部品(102)
  • 溶接用品(95)
  • 空圧工具(88)
  • 介護用品(85)
  • 整備工具・収納(81)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(79)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(79)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(75)
  • 防犯用品(74)
  • 研磨材(74)
  • 梱包用品(71)
  • 農業・園芸資材(71)
  • 卓上消耗品(65)
  • 測定関連サービス(62)
  • フォークリフト・産機・建機用品(56)
  • 清掃用品(54)
  • 塗料(52)
  • ヘルスケア(51)
  • 防災用品(49)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • マスク(42)
  • 安全標識(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • テープ(31)
  • 日用品(31)
  • 縫製用品(30)
  • 手袋(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • タイヤ・足回り(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 完成車(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 農具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 理美容(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • エンジン工具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「2.0r」の検索結果

59,090件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • CO2Rチップ パナソニックコネクト

    CO2Rチップ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
  • レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC

    レジューサ KQ2R ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
  • ルーム蝶番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム蝶番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
  • レジューサ KQG2R SMC

    レジューサ KQG2R

    SMC(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
  • CO2Rチップ 東安

    CO2Rチップ

    東安
    989税込1,088
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
    用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
  • AF2R Work LED LENSER

    AF2R Work

    LED LENSER
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000設置方式フック、マグネット、ベルクロ電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
  • ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)

    ビルド丁番(2R)

    MK(丸喜金属本社)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿仕上HLねじ穴数8
  • メリヤスカバー2R(重松製作所) 重松製作所

    メリヤスカバー2R(重松製作所)

    重松製作所
    1,298税込1,428
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別オプション
  • CO2Rチップ パナソニックコネクト

    CO2Rチップ

    パナソニックコネクト
    6,198税込6,818
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2Rチップ
    用途薄板溶接チップ径(Φmm)0.6
  • AVコード 3.5ST-2R オーム電機

    AVコード 3.5ST-2R

    オーム電機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ポータブルオーディオプレーヤーなどからアンプなどにライン入力端子で接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
  • ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム丁番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
  • CU2R LED LENSER

    CU2R

    LED LENSER
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトな2Wayライト(ヘッドライト、クリップライト)で腕や鞄、ベルトなどにも装着可能です。通常の白色LEDの他に、赤色灯搭載です。(共に点滅機能あり)。マイクロUSB充電可能(タイプB)
    付属品リストストラップ・USBケーブルトラスコ品番525-5981材質ポリカーボネート幅(mm)72高さ(mm)85奥行(mm)42保護等級IPX4バッテリー容量(mAh)280明るさ(Lm)【Power】40【Low】5グリーン購入法適合照射距離(m)【Power】9【Low】2点灯時間(時間)【Power】2【Low】18最大点灯時間5時間エコロジー商品省エネ
  • K Series(KQ2R06) SMC

    K Series(KQ2R06)

    SMC
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)6
  • HIDバーナー 6500K D2R/S カシムラ

    HIDバーナー 6500K D2R/S

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    当日出荷
    視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
    質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
  • オイル シール (2R8) 93103-25108 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (2R8) 93103-25108

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • レジューサ KQ2R インチサイズ SMC

    レジューサ KQ2R インチサイズ

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • CLUTCH CABLE 2R000415 piaggio(ピアッジオグループ)

    CLUTCH CABLE 2R000415

    piaggio(ピアッジオグループ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • LEDライト レッドレンザー P2R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P2R

    LED LENSER
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0439材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)98質量(g)36径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8落下耐久(m)2
  • 10 Series(10-KQ2R) SMC

    10 Series(10-KQ2R)

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    形状レジューサ
  • テストホン2R ヘッドセット 東名通信工業

    テストホン2R ヘッドセット

    東名通信工業
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
  • ラジアススケール A-2R8~15 シンワ測定

    ラジアススケール A-2R8~15

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K Series(KQ2R04) SMC

    K Series(KQ2R04)

    SMC
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)4
  • ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    ロマンバーナー No.2R プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
    仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
  • サークリップ(2R6) 99001-08600 YAMAHA(ヤマハ)

    サークリップ(2R6) 99001-08600

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3YX-25866-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • アンプルオープナー 軽量タイプ SN-02Rシリーズ Qlicksmart

    アンプルオープナー 軽量タイプ SN-02Rシリーズ

    Qlicksmart
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    底面の穴にアンプルを差し込んでアンプルの先を折る構造のため、怪我のリスク低減が可能です。折った先端は内部に収納され、上部のボタンを押して容易にアンプルの破片を捨てることが可能です。超軽量タイプで、持ち歩きに便利です。机から転がり落ちにくいよう、六角形になっています。
    材質ボディ/プラスチック、Oリング/シリコン、キーリング・スプリング/ステンレス
  • LEDワークライト W2R Work LED LENSER

    LEDワークライト W2R Work

    LED LENSER
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    W2R Workは充電式でスリムタイムのワークライトです。 クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体には充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品専用充電池、充電ケーブル(Type-C)ブラック本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24保護等級IP54使用電池専用充電池充電時間(時間)2.5光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:1.5 / ロー:7 【トップ】3.5
  • バッテリー充電器 OP-BC02R オメガプロ

    バッテリー充電器 OP-BC02R

    オメガプロ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)。充電全領域でパルス充電(全パルス充電)。パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!。ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能。充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology。《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
    タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
  • 共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    152税込167
    1個
    欠品中
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
  • ジョイント キャブレタ 2R9-13565-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 2R9-13565-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番2R9-13565-00
  • LEDヘッドランプ SHL2R COAST

    LEDヘッドランプ SHL2R

    COAST
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    本体は軽量な59gでヘルメット用に設計された2WAYライトです。3種類(ヘルメット用粘着式/KASKヘルメット用/帽子用)のマウントが付属し、各マウントとライト本体は強力マグネットで固定されます。マウントから取り外せば単体のハンドライトとしても使用できます。3つの照射モード(ハイ・ミディアム・ロー)を備え、最大500ルーメンの明るさです。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。最大12時間点灯可能な専用充電池(ZX350)が2個付属します。別売の単4アルカリ電池3本でも動作可能なハイブリットモデルなので、長時間の業務にも対応ができます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池×2、USB-Cスプリットケーブル、粘着性マウント、ヘルメットマウントトラスコ品番710-1815幅(mm)24高さ(mm)40奥行(mm)80保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350(付属)または単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)500(ハイ)、240(ミディアム)、95(ロー)照射距離(m)105(ハイ)、72(ミディアム)、45(ロー)最大点灯時間2.5時間(ハイ)、5.75時間(ミディアム)、12時間(ロー)
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R32.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R32.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN764
  • KQB2R (インチ) - レジューサ(KQB2R03) SMC

    KQB2R (インチ) - レジューサ(KQB2R03)

    SMC
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    形状レジューサ型式KQB2R03-07
  • P2R Core専用充電池 LED LENSER

    P2R Core専用充電池

    LED LENSER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P2R Core電池Li-ion
  • KQG2R (インチ) - レジューサ(KQG2R03) SMC

    KQG2R (インチ) - レジューサ(KQG2R03)

    SMC
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    型式KQG2R03-07適合チューブ外径(inch)Φ5/32適合管継手d(inch)Φ1/4
  • HS100 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS100 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 2R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 2R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS10 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...