LEDヘッドランプ SHL2R
本体は軽量な59gでヘルメット用に設計された2WAYライトです。
3種類(ヘルメット用粘着式/KASKヘルメット用/帽子用)のマウントが付属し、各マウントとライト本体は強力マグネットで固定されます。
マウントから取り外せば単体のハンドライトとしても使用できます。
3つの照射モード(ハイ・ミディアム・ロー)を備え、最大500ルーメンの明るさです。
TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。
最大12時間点灯可能な専用充電池(ZX350)が2個付属します。
別売の単4アルカリ電池3本でも動作可能なハイブリットモデルなので、長時間の業務にも対応ができます。
登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
- 付属品
- 専用充電池×2、USB-Cスプリットケーブル、粘着性マウント、ヘルメットマウント
- トラスコ品番
- 710-1815
- 幅(mm)
- 24
- 高さ(mm)
- 40
- 奥行(mm)
- 80
- 保護等級
- IP54
- 使用電池
- 専用充電池(Li-ion)ZX350(付属)または単4電池×3本(別売)
- 明るさ(Lm)
- 500(ハイ)、240(ミディアム)、95(ロー)
- 照射距離(m)
- 105(ハイ)、72(ミディアム)、45(ロー)
- 最大点灯時間
- 2.5時間(ハイ)、5.75時間(ミディアム)、12時間(ロー)
- 内容量
- 1個
注意
※専用充電池(ZX350)への充電方法は、本体から充電池を取り出して付属のUSB-Cケーブルで行います。ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











