ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-205
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-241
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949NU-230
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
欠品中
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NF-204
材質ステンレス
長さ(mm)4
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
寸法C(mm)約0.30
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)2.4
寸法m(mm)約6.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-103
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4
材質鉄
寸法(mm)2.4×13
頭部形状皿
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質鉄
長さ(mm)35
十字穴番号2
ねじピッチ1
表面処理グリーン
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法m(mm)5.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(300個)
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-103
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状バインド
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-105
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-104
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7356-58
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230
アズワン品番65-7357-79
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-203
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-242
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-204
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-105
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-243
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-104
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
関連キーワード
1
2
3
4
次へ