「2.5φ 3極」の検索結果

52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。NEC、Saxaの電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。富士通電話機にチューニングされたモデル
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リヤショックにリンクさせるだけで車体をヒップアップ。サイズも豊富に3種類設定。(但し、一部のスズキ車及びライブDIO系等のオフセット装着タイプには装着できません。) 必ず装着するリヤショックの装着部(コの字部分)を実測した上でご購入下さい。また、装着はリヤショックのコの字部分を90°ひねって、アダプターに装着します。
適合スクーター用
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電話用ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状RJ9モジュラージャック 形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9) 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000 最大入力(mW)20 装着方式両耳
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトヘッドセット
電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mm コネクタ形状RJ-9 4ピン 対応機種RJ-9端子搭載の電話機 入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性双指向性 プラグ形状RJ-9 最大入力(mW)40 取扱説明書あり
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

2.5Φ3極ピンカールコード。ヘッドセットのオーバーヘッド部分と2.5Φ3極ピンコード入力端子タイプの電話機を接続するコード
適合【電話機】CISCO、Polycom、パナソニック
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応 防水仕様(イヤホンジャックを除く)
コネクタ形状マイク:2ピンスリムL型コネクター イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極 ケーブル長(m)約1 防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)
1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番485-3261 適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S 質量(g)90 口径(Φmm)(イヤホン部)36 コード長さ(m)1.71 感度-40dB ±5dB 0dB=1V/1Pa マイクロフォン部ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ 全質量(g)180以下 インピーダンス(Ω)(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MM-HS402SV 4極対応ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン シルバー 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能音量調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0894-13 指向性無(全)指向性 装着方式片耳 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状片耳 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス) 表面処理金メッキ 変換タイプオス - メス コネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極) コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
1個
179 税込197
当日出荷

ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。様々な電話機にチューニングされたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型 装着方式片耳
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。電NEC、Saxaの電話機にチューニングされたモデル
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドセットとハンドセットを切替するスイッチ。ワンタッチ切替スイッチで容易に切り替えが可能
用途長塚電話工業のヘッドセットにご使用いただけます
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。様々な電話機の送話レベルに適応したヘッドセットトップ。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
適合メーカーAVAYA、岩通、沖電気、日立、NTT、ナカヨ、パナソニック、Cisco、Polycom、Grand steam、Audio Codes
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷


e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。
材質ポリ塩化ビニル 寸法L(mm)59.5 寸法l1(mm)5.5 寸法l2(mm)5 寸法l3(mm)10.5 寸法t(mm)1
1袋(10セット)ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子) 刃数2 被削材ステンレス・SCM・FCD コーティングGACTコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子) 刃数2 被削材軟鋼・炭素鋼
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー (連結タイプ)
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125
1袋(10個)
893 税込982
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター 質量(g)約50 ケーブル長(m)約1 防水性IP54 イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応。防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP) ケーブル長(m)約1 防水性IP54(イヤホンジャック部は除く) イヤフォンジャックΦ2.5mm 3極
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
95 税込105
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
1箱(20本)ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)