カテゴリ
- 制御機器(408)
- ねじ・ボルト・釘(262)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
- メカニカル部品(226)
- パソコン/周辺機器(224)
- 作業工具(195)
- 測定用品(149)
- 切削工具(149)
- 自動車純正部品(93)
- 厨房用品(66)
- 科学研究・開発用品(60)
- 機構部品(51)
- トラック純正部品(44)
- バイク純正部品(39)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 農業機械(34)
- 物流用品(33)
- カー用品(31)
- 建築金物(28)
- 電動工具(24)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 防災用品(22)
- バイク部品(21)
- 研磨材(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 電気材料(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 日用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 店舗什器・備品(12)
- 介護用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 家電(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 医療(8)
- 縫製用品(8)
- オフィス家具(6)
- 学童・教育用品(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測定関連サービス(5)
- 食品・飲料(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 自転車部品(4)
- テープ(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CIO(31)
- Hirschmann Test & Measurement(77)
- Igus(イグス)(89)
- KHK(小原歯車工業)(49)
- omron(オムロン)(22)
- RS PRO(80)
- SMC(200)
- Wera(24)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- エスコ(58)
- エレコム(23)
- シグマ光機(19)
- トヨタ(45)
- パール金属(18)
- ワゴジャパン(22)
- 三菱ふそう(34)
- 大阪魂(218)
- 富士電機(18)
- ブランドをもっと見る
「2.50-15」の検索結果

ワリピン 2.5MMX15
BIGM(丸山製作所)¥19税込¥211個8日以内出荷図解NoGH51D 本体部品 ワリピン 2.5MMX15_No.28、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.24、MG5 本体部品_No.27、GH10G 散粒機部品 ワリピン 2.5MMX15_No.24、MG10 本体部品_No.24、MG51 本体部品_No.28
ワリピン 2.5X15
BIGM(丸山製作所)¥115税込¥1271個8日以内出荷部品名称ワリピン 2.5X15図解NoMF-651 トランスミッション分解(3)部品_No.11、MF-653 ギヤボックス(3)部品_No.11
ワリピン 2.5X15L
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格2.5X15L図解NoGKSL3300-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、SSA-V600C 電動調圧弁 ※~2019年10月部品_No.44、BSM-1220L-DC ワイパーモータ部品_No.29、BSM-1300L ワイパーモータ部品_No.30、MS410RCA-K テンション部品_No.15、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.20、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.42、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.42、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.20、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.44、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.18など
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
透明PETカップ 本体
HEIKO(33件のレビュー)¥459税込¥5051袋(50個)当日出荷から4日以内出荷透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
マジロックセット
TRUSCO(14件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
ゼノア(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ
潤工社¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8848アズワン品番67-2255-19
シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
T管
フカガワ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
モールドスプリング(SU 極超たわみ用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥128税込¥1411本当日出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ
潤工社¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8849アズワン品番67-2254-45
マックスフロー カット品
カクイチ¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ
潤工社¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。仕様●色:イエローブラウン●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8845アズワン品番67-2254-46
極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ
潤工社¥2,498税込¥2,7481巻7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。仕様●色:イエローブラウン●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):20●破壊圧力(MPa)(23℃時):1.4●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8854アズワン品番67-2255-20
...