カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(243)
  • 制御機器(226)
  • パソコン/周辺機器(176)
  • 切削工具(138)
  • 作業工具(136)
  • 測定用品(122)
  • メカニカル部品(73)
  • 厨房用品(54)
  • 農業機械(33)
  • 機構部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • バイク部品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 物流用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 防災用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 電動工具(13)
  • カー用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 日用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 建築金物(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.50-15」の検索結果

関連キーワード
1,550件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.5x15mm 割ピン(ステンレス製/10本) エスコ

    2.5x15mm 割ピン(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-251
  • 2.5x15mm スプリングロールピン(22本) エスコ

    2.5x15mm スプリングロールピン(22本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(22本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-254
  • 2.5x15mm 割ピン(三価クロメート/25本) エスコ

    2.5x15mm 割ピン(三価クロメート/25本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-252
  • ワリピン 2.5MMX15 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 2.5MMX15

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19税込¥21
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGH51D 本体部品 ワリピン 2.5MMX15_No.28、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.24、MG5 本体部品_No.27、GH10G 散粒機部品 ワリピン 2.5MMX15_No.24、MG10 本体部品_No.24、MG51 本体部品_No.28
  • ワリピン 2.5X15 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 2.5X15

    BIGM(丸山製作所)
    ¥115税込¥127
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワリピン 2.5X15図解NoMF-651 トランスミッション分解(3)部品_No.11、MF-653 ギヤボックス(3)部品_No.11
  • ワリピン 2.5X15L BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 2.5X15L

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格2.5X15L図解NoGKSL3300-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、SSA-V600C 電動調圧弁 ※~2019年10月部品_No.44、BSM-1220L-DC ワイパーモータ部品_No.29、BSM-1300L ワイパーモータ部品_No.30、MS410RCA-K テンション部品_No.15、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.20、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.42、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.42、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.20、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.44、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.18など
  • PIN,SPRIT,2.5X15 ホンダ

    PIN,SPRIT,2.5X15

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1セット(5個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LED用定電流電源(DALI調光対応)LDCC-M-15W-700DALI(定格出力:700mA 定格電流:2.5~15V) TOKISTAR

    LED用定電流電源(DALI調光対応)LDCC-M-15W-700DALI(定格出力:700mA 定格電流:2.5~15V)

    TOKISTAR
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    11日以内出荷
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 透明PETカップ 本体 HEIKO

    透明PETカップ 本体

    HEIKO(33件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • R管 フカガワ

    R管

    フカガワ(15件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(22件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
  • SUS R管(レジューサー) フカガワ

    SUS R管(レジューサー)

    フカガワ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

    ゼノア(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
  • マックスフロー カット品 カクイチ

    マックスフロー カット品

    カクイチ
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ビニルマスキングテープ(工業塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
  • Oリング 15 2.5 工進

    Oリング 15 2.5

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格15×2.5適合品番JCE-1510UK-AAA-0など部品番号59173501
  • SUS T管 フカガワ

    SUS T管

    フカガワ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • フッ素ゴム板 アズワン

    フッ素ゴム板

    アズワン
    ¥8,410税込¥9,251
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
    材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200℃
  • シリコンラバーヒーターMG アズワン

    シリコンラバーヒーターMG

    アズワン
    ¥12,276税込¥13,504
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
    厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
  • 位置決め輪 トーホー

    位置決め輪

    トーホー(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • のび~るファイル(エスヤード) PP製 セキセイ

    のび~るファイル(エスヤード) PP製

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1冊
    当日出荷
    書類の量にあわせて背幅が伸びます。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。1000枚収容した際の紙の重さに充分耐えられるPP製のファイルです。長期保存にも最適。保管に余分なスペースをとりません。PP製なので水をはじいて丈夫です。ロングユースに最適。ファスナーにゆとりを持たせてセットすると、書類をフラットな状態で閲覧することができます。背ラベルが差換え式なので書類を入れ替えてもまた使えて経済的です。転倒防止の外ひもは取り外し可能。
    材質(表紙、背ポケット)再生PP、(とじ具)ABS、PP、PP+EVA、(ひも)綿サイズA4タイプタテ型種類フラットファイル規格A4-S穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)