27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質(リング)ナイロン セット内容3本組/2.5・5.0・15cc ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)28 外寸法・幅(mm)120 外寸法・高さ(mm)30 外寸法・奥行(mm)41 商品タイプセット品
1セット(3本)
369 税込406
当日出荷

清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に 材質ステンレス 商品タイプバラ
1本
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式(100個)ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプセット品
1セット(5本)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本 材質本体:18-8ステンレススチール 全長(mm)142 質量(g)91 アズワン品番65-1220-72 TKG品番9-0512-0901 TKG品番(2017)6-0458-1301 商品タイプセット品
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷

大さじ(15ml)、小さじ(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の3本セット。軽くて手軽に使えるプラスチック製
材質本体:ポリプロピレン、リング:ナイロン 寸法(mm)30×45×113 容量(mL)15/5/2.5 商品タイプセット品
1個
329 税込362
6日以内出荷

1組
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラストロ(岩崎工業)Fresh Keeper パウダーポット(抗菌/防汚加工)
エコ商品
シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。 本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。 計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。 しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。 素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。 シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。 耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)約1.7 材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 質量(g)約148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×106×150 耐熱温度(℃)140(フタ60) 耐冷温度(℃)-20(フタ-30) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
599 税込659
当日出荷

フタに切り込みが入っているのでヤクミトングやスプーン等を セットしたままフタができます。フタは引っ掛けつきですので置き場に困りません。
材質ポリカーボネイト樹脂・ステンレス
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリカーボネイト 容量(mL)200 サイズ(cm)7 規格9 内寸Φ×深さ(mm)65×62 TKG品番9-1987-0701
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個(5個)
209 税込230
当日出荷

遠赤外線効果で温かさが拡がります
材質鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・天然鉱石粉 他 最高温度(℃)70 平均温度(℃)54
1袋(10個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アークランドサカモトPRO SERIES 計量スプーン
ヘラと計量スプーン2.5cc、5.0cc、15ccのセット品です。
用途分量を量る際に 仕様ヘラ:10mm単位でライン有り セット内容ヘラ、計量スプーン2.5cc、5.0cc、15cc 商品タイプセット品
1セット(4本)
599 税込659
翌々日出荷

アークランドサカモトPRO SERIES 計量スプーン
ヘラと計量スプーン2.5cc、5.0cc、15cc、30ccのセット品です。
用途分量を量る際に セット内容ヘラ、計量スプーン2.5cc、5.0cc、15cc、30cc 商品タイプセット品
1セット(5本)
499 税込549
翌々日出荷

シリコーン製パッキンでしっかり密閉。
容量(mL)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×145×110
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な計量スプーンです。スリキリ付き。15cc・5cc・2.5ccがはかれます。
材質AS樹脂 寸法(mm)159×42×30 質量(g)31
1個
249 税込274
4日以内出荷

ヒナのくちばし形状に合わせたスプーン形状 2.5ccの計量可能 湯煎可能で持ち手が付いた深皿カップ。さし餌が与えやすい形状のスプーンと持ち手が付いて使いやすいフードカップのセット。ひなスプーンは、パウダーフードを混ぜたトロみのあるさし餌にもピッタリです。インコのくちばしに合わせた形状のスプーンと、お持ちのマグカップ等で湯煎がしやすいフードカップ!
材質ABS樹脂 質量(g)48
1セット
519 税込571
4日以内出荷

ふやかす手間いらずでスピーディーに調理OK。さまざまなお料理やデザートにお使いいただけます。溶かしやすさ抜群。新田ゼラチンの独自製法により、分散性に優れた、溶けやすい顆粒タイプに加工しています。これにより、50℃程度の素材に直接入れて混ぜるだけで、ダマになることなく容易に溶かすことができます。ふやかし不要。顆粒タイプなので水にふやかす手間が不要です。ゼラチンをふやかす水で料理の味を薄めることはありません。食感のばらつき軽減。一般的にゼリーの食感(硬さ)は、作る度にバラツクと言われます。これはゼラチンをふやかす為の水が、その時々により多かったり少なかったりする為です。顆粒タイプを使用することにより、安定した食感を作る事ができます。
用途50~60℃に温めたジュースやコーヒーに直接加えて、よくかき混ぜて溶かし、冷やし固めてください。ゼリー液200cc(1計量カップ=2人分)に対して、5g(2.5%)~6g(3.0%)が標準的な使用量です。計量の目安:大さじ(15cc)すり切り1杯で約3.3gです。ワンポイント<よりクリアなゼリーを作るために>。ゼリー強度の高いゼラチンを使って、なるべく少ないゼラチンで固めるほど、透明で素材の活きるゼリーに仕上がります。 成分エネルギー 357kcal ・たんぱく質 89g ・脂質 0g ・炭水化物 0g ・食塩相当量 0.5~1.6g(メーカー分析による推定値) 使用の目安2.5%~3.0%(1000mlあたり25~30g)※処方、糖度によりゼリーの固さは変わります。糖度が高くなると、ゼリーの固さやゼリー液の粘性も高くなります。 強度ゼリー強度:150gクラス 原材料牛骨・牛皮※牛の骨から抽出・精製するゼラチンは、純度が高く透明でゼリー強度が高いことが特徴です。
1箱(100g×50袋)
31,980 税込34,538
5日以内出荷

ふやかす手間いらずでスピーディーに調理OK。さまざまなお料理やデザートにお使いいただけます。溶かしやすさ抜群。新田ゼラチンの独自製法により、分散性に優れた、溶けやすい顆粒タイプに加工しています。これにより、50℃程度の素材に直接入れて混ぜるだけで、ダマになることなく容易に溶かすことができます。ふやかし不要。顆粒タイプなので水にふやかす手間が不要です。ゼラチンをふやかす水で料理の味を薄めることはありません。食感のばらつき軽減。一般的にゼリーの食感(硬さ)は、作る度にバラツクと言われます。これはゼラチンをふやかす為の水が、その時々により多かったり少なかったりする為です。顆粒タイプを使用することにより、安定した食感を作る事ができます。
用途50~60℃に温めたジュースやコーヒーに直接加えて、よくかき混ぜて溶かし、冷やし固めてください。ゼリー液200cc(1計量カップ=2人分)に対して、5g(2.5%)~6g(3.0%)が標準的な使用量です。計量の目安:大さじ(15cc)すり切り1杯で約3.3gです。ワンポイント<よりクリアなゼリーを作るために>。ゼリー強度の高いゼラチンを使って、なるべく少ないゼラチンで固めるほど、透明で素材の活きるゼリーに仕上がります。 成分エネルギー 357kcal ・たんぱく質 89g ・脂質 0g ・炭水化物 0g ・食塩相当量 0.5~1.6g(メーカー分析による推定値) 使用の目安2.5%~3.0%(1000mlあたり25~30g)※処方、糖度によりゼリーの固さは変わります。糖度が高くなると、ゼリーの固さやゼリー液の粘性も高くなります。 強度ゼリー強度:150gクラス 原材料牛骨・牛皮※牛の骨から抽出・精製するゼラチンは、純度が高く透明でゼリー強度が高いことが特徴です。
1箱(500g×20袋)
39,980 税込43,178
5日以内出荷

アークランドサカモト計量スプーン
便利な3サイズとスリ切り付きです。清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に セット内容計量スプーン2.5cc、5cc、15cc、スリ切り 商品タイプセット品
1セット(4本)
379 税込417
当日出荷