カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,306)
  • ねじ・ボルト・釘(1,125)
  • メカニカル部品(1,079)
  • 配管・水廻り設備部材(992)
  • 制御機器(910)
  • 切削工具(891)
  • 機構部品(443)
  • 測定用品(424)
  • 油圧機器・油圧ホース(412)
  • パソコン/周辺機器(402)
  • 自動車純正部品(399)
  • 電気材料(389)
  • FA担当者のオススメ新商品(320)
  • 科学研究・開発用品(307)
  • 物流用品(233)
  • 空調・照明・電設資材(230)
  • 作業工具(207)
  • バイク部品(151)
  • 建築金物(150)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(105)
  • オフィス家具(85)
  • 研磨材(85)
  • 電動工具(76)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 学童・教育用品(48)
  • 空圧工具(46)
  • 家電(40)
  • 農業機械(40)
  • 医療(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 厨房用品(30)
  • 溶接用品(30)
  • カー用品(27)
  • 清掃用品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 安全標識(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 安全用品(18)
  • 作業服(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 住設機器(16)
  • 手袋(16)
  • 安全保護具(15)
  • 事務用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 縫製用品(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 保管用品(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 塗料(10)
  • 防災用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 防犯用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • テープ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 介護用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農具(3)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「2.5s」の検索結果

11,323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス304 両ヘルールパイプ 2.5Sコンサス
25,600税込28,160
1個
当日出荷から18日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
平歯車 S2.5S 協育歯車平歯車 S2.5S協育歯車
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2.5形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20
2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラークコードセット RC22-2.5S 三立電器工業ラークコードセット RC22-2.5S三立電器工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2010A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2010A2.5SNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】21.25ボール径(Φmm)【Dw】4.762有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.15ねじ軸仕様【外径d(mm)】20【谷径(mm)】16.2基本静定格荷重Coa(N)21800基本動定格荷重Ca(N)10900有効巻数(サーキット)1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2005A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2005A2.5SNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
欠品中
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】20谷径(mm)【ねじ軸】17有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)14200基本動定格荷重Ca(N)6360有効巻数(サーキット)1リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1006A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1006A2.5SNSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】10.65ボール径(Φmm)【Dw】2.381有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】10【谷径(mm)】8.1基本静定格荷重Coa(N)4810基本動定格荷重Ca(N)2830有効巻数(サーキット)1リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1405A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1405A2.5SNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】14.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】14谷径(mm)【ねじ軸】11有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)9720基本動定格荷重Ca(N)5260有効巻数(サーキット)1リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1208A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1208A2.5SNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】12.65ボール径(Φmm)【Dw】2.778外径d(Φmm)【ねじ軸】12谷径(mm)【ねじ軸】9.6有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)6560基本動定格荷重Ca(N)3730有効巻数(サーキット)1リードl(mm)8
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2510A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2510A2.5SNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26ボール径(Φmm)【Dw】6.35有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.2ねじ軸仕様【外径d(mm)】25【谷径(mm)】19基本静定格荷重Coa(N)35200基本動定格荷重Ca(N)17500有効巻数(サーキット)1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1610A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1610A2.5SNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】16.75ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】16谷径(mm)【ねじ軸】13.3有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)11500基本動定格荷重Ca(N)5660有効巻数(サーキット)1リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5SNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】28【谷径(mm)】25基本静定格荷重Coa(N)20300基本動定格荷重Ca(N)7430有効巻数(サーキット)1リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3610A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL3610A2.5SNSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】37ボール径(Φmm)【Dw】6.35有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.2ねじ軸仕様【外径d(mm)】36【谷径(mm)】30基本静定格荷重Coa(N)51000基本動定格荷重Ca(N)21000有効巻数(サーキット)1リードl(mm)10
2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)オサメ工業
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
ED-2.5S Draw4 ストロングポイント OWNER(オーナーばり)ED-2.5S Draw4 ストロングポイントOWNER(オーナーばり)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
フォール・ステイ・フッキング・カラーなど オモリグ 専用に強化したSPエディション。【 Big Wing 】通常より2倍の羽根を使用することで、ウネリやアンカー止めで揺れやすい船上でも姿勢をキープし安定したスローフォールを演出。【 Ride Hooks 】柔らかな短足種のツツイカ系はどうしても身切れやスッポ抜けが多い。これを伸縮性のあるライドHOOKにすることで抑えることが出来る。【 Night Color 】ツツイカ系といえばナイトが基本。メタハラ、LEDなどの漁火や月照など、闇と光をテーマに様々な状況に”効く”カラーをチョイス!
形態仕掛
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
819税込901特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
2.5Sクランプ ADVANTEC2.5SクランプADVANTEC
9,589税込10,548
1箱(1個)
10日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1001-22
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) オサメ工業2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)オサメ工業
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
ウォーム モジュール2.5 S45C 協育歯車ウォーム モジュール2.5 S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(113件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
669税込736特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ蛍光OAマーカープリフィクス 5色セットコクヨ(13件のレビュー)
569税込626
1セット(5色)
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート全長(mm)138線幅(mm)4.0外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150タイプシングル質量(g)41軸径(Φmm)11エコマーク認定認定インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
ベルク バケツ 本体 リスベルク バケツ 本体リス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
鉄工用ドリルセット E-Value鉄工用ドリルセットE-Value(44件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(25本)
当日出荷
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤軸の形状丸軸
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
2Kクランプ ステンレス モノタロウ2Kクランプ ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)販売区分業務用
片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼本数1
ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2.5 S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
719税込791特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)オサメ工業
14,980税込16,478
1本
12日以内出荷
内外面研磨♯320他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(36件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(300m)
当日出荷から9日以内出荷
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(202件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
...