カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,096)
- 切削工具(817)
- 配管・水廻り設備部材(728)
- 制御機器(611)
- 機構部品(374)
- 油圧機器・油圧ホース(329)
- 電気材料(290)
- メカニカル部品(290)
- FA担当者のオススメ新商品(288)
- パソコン/周辺機器(276)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
- 測定用品(229)
- 空調・照明・電設資材(198)
- 作業工具(170)
- バイク部品(159)
- 物流用品(154)
- 建築金物(113)
- 研磨材(74)
- 電動工具(62)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 科学研究・開発用品(49)
- 空圧工具(35)
- 農業機械(32)
- 溶接用品(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(30)
- 厨房用品(27)
- カー用品(27)
- 建材・エクステリア(26)
- 家電(25)
- 店舗什器・備品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 医療(23)
- 自動車補修部品(18)
- 安全標識(17)
- 安全用品(16)
- 安全保護具(15)
- 作業服(15)
- 手袋(15)
- 事務用品(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 縫製用品(14)
- 梱包用品(11)
- 卓上消耗品(11)
- 塗料(10)
- 清掃用品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 防災用品(7)
- 住設機器(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- バッテリー・電装(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 接着剤・補修材(5)
- オフィス家具(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 保管用品(4)
- 日用品(4)
- 防犯用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車純正部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(808)
- 大阪サニタリー(226)
- 清水製作所[継手](217)
- フジトク(116)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
- TRUSCO(103)
- 住友電工ハードメタル(103)
- 日産ネジ(99)
- 廣杉計器(96)
- トリニティ(92)
- omron(オムロン)(91)
- トーステ(91)
- イマオコーポレーション(87)
- エスコ(75)
- 岩田製作所(66)
- 京セラ(65)
- 三菱電機(62)
- OSG(オーエスジー)(59)
- KITO(キトー)(58)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「2.5s」の検索結果

2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S2.5S
協育歯車¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25モジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20
2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷から12日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
ED-2.5S Draw4 ストロングポイント
OWNER(オーナーばり)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷フォール・ステイ・フッキング・カラーなど オモリグ 専用に強化したSPエディション。【 Big Wing 】。通常より2倍の羽根を使用することで、ウネリやアンカー止めで揺れやすい船上でも姿勢をキープし安定したスローフォールを演出。【 Ride Hooks 】。柔らかな短足種のツツイカ系はどうしても身切れやスッポ抜けが多い。これを伸縮性のあるライドHOOKにすることで抑えることが出来る。【 Night Color 】。ツツイカ系といえばナイトが基本。メタハラ、LEDなどの漁火や月照など、闇と光をテーマに様々な状況に”効く”カラーをチョイス!形態仕掛
2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥15,980~税込¥17,578~1本9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥16,980~税込¥18,678~1本12日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット
コクヨ(13件のレビュー)¥569税込¥6261セット(5色)当日出荷ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート軸径(Φmm)11全長(mm)138質量(g)41タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
鉄工用ドリルセット
E-Value(44件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(25本)当日出荷刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS軸の形状丸軸対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ナイロン製ハンドクランプ
SK11(36件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(1000本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色
今村紙工¥18,980税込¥20,8781ケース(100枚×200パック)当日出荷から4日以内出荷原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025色透明フタなしテープなし
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(80本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
...