カテゴリ

  • バイク部品(15)
    • タイヤ(4)
    • チューブ(5)
    • リムバンド(2)
  • 農業機械(40)
  • 自動車純正部品(22)
  • バイク純正部品(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「2.75-17」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『パーツ販売』17 スペシャル競MI H2.75 90NM SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』17 スペシャル競MI H2.75 90NMSHIMANO(シマノ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』17 スペシャル競MI H2.75 90-93HM SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』17 スペシャル競MI H2.75 90-93HMSHIMANO(シマノ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ホンダ CC110 JA60 クロスカブ用 アルミ製 17インチスポークワイドホイールセット MAD MAX(マッドマックス)ホンダ CC110 JA60 クロスカブ用 アルミ製 17インチスポークワイドホイールセットMAD MAX(マッドマックス)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
アルミキャストホイールからアルミスポークホイールにスタイルチェンジセットです。
材質アルミ(リム)/スチール(スポーク)サイズ【リム】(フロント)17-1.85/(リア)17-1.85適合車種クロスカブ110 (JA60)適合タイヤサイズ(フロント)17-2.75/(リア)17-3.00 ※別途タイヤチューブが必要となります。
バックプレーンコネクタ メス 85 極 5 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックプレーンコネクタ メス 85 極 5 列 ライトアングルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●極数:85●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2.75mm●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:17A●定格電圧:250 V ac/dc●結線方法:押し込みタイプ●動作温度 Max:+125℃●コード番号:191-7965アズワン品番65-7737-99
バックプレーンコネクタ メス 85 極 5 列 ライトアングル 1セット 24個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックプレーンコネクタ メス 85 極 5 列 ライトアングル 1セット 24個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
51,980税込57,178
1セット(24個)
7日以内出荷
この仕様は、モジュラホットスワップ可能な配電システム用に特別に設計された MINIPAK HDL 電源コネクタを基板( PC )に取り付けるための要件を満たしています。これらのコネクタは、ライトアングルプラグアセンブリ、ライトアングルレセプタクルアセンブリ、及び垂直レセプタクルアセンブリで構成されています。このコネクタは、押し込み用途又はウェーブはんだ付け用途のいずれかで使用できる精密成形準拠ピンコンタクトを備えています。各コネクタは、1 列の電源(ブレード又はソケット)コンタクトと、5 列の信号(ピン又はソケット)コンタクトを含む信号モジュールを含むハウジングで構成されます。
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●オス/メス:メス●極数:85●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2.75mm●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:17A●定格電圧:250 V ac/dc●結線方法:押し込みタイプ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:191-7857アズワン品番65-7766-84
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターターゼノア
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】スターター
ANAKEE STREET MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE STREETMICHELIN(ミシュラン)
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
小・中排気量トレイルモデル向けに設計されたアドベンチャータイヤ
用途前後共通タイヤ
CITY EXTRA MICHELIN(ミシュラン)CITY EXTRAMICHELIN(ミシュラン)
8,198税込9,018
1本
8日以内出荷
高い耐久性と信頼性を兼ね備えたビジネスシーンやファンライディングでも活躍するユーティリティータイヤ
用途前後共通タイヤ
SUS RY管 フカガワSUS RY管フカガワ
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS RT管 フカガワSUS RT管フカガワ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS Y管 フカガワSUS Y管フカガワ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS T管 フカガワSUS T管フカガワ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6
ロック ナット F/K-3800 RIDGID(日本エマソン)ロック ナット F/K-3800RIDGID(日本エマソン)
689税込758
1個
翌日出荷
K-3800などに使用されるロックナット。
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層特性保形性
CP96S_C/CP96SD_C XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCP96S_C/CP96SD_C XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パワフルホース 弘進ゴムパワフルホース弘進ゴム
15,980税込17,578
1本(17m)
3日以内出荷から12日以内出荷
特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
RT管 フカガワRT管フカガワ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
R管 フカガワR管フカガワ(14件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
Y管 フカガワY管フカガワ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(l1・l2・l3)60
T管 フカガワT管フカガワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板
自立鉄製基板 日東工業自立鉄製基板日東工業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
(82751)ストッパ,ドアフロント,ドア スズキ(82751)ストッパ,ドアフロント,ドアスズキ
439税込483
1個
5日以内出荷
(MB92)ストッパ,リヤ ドア ヒメール ミツビシ(MB92)ストッパ,リヤ ドア ヒメールミツビシ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
(MR72)カバー,クォータ トリム,リヤ RH ミツビシ(MR72)カバー,クォータ トリム,リヤ RHミツビシ
579税込637
1個
4日以内出荷
(31275)AIRCOMPAS 三菱ふそう(31275)AIRCOMPAS三菱ふそう
799,800税込879,780
1個
5日以内出荷
(01354)SENDER UNIT 三菱ふそう(01354)SENDER UNIT三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
(ME527)HOUSING ASSY,CLUTCH 三菱ふそう(ME527)HOUSING ASSY,CLUTCH三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(31275)GASKET 三菱ふそう(31275)GASKET三菱ふそう
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
(31275)PIPE 三菱ふそう(31275)PIPE三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(ZC027)BUZZER 三菱ふそう(ZC027)BUZZER三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(31275)STAY 三菱ふそう(31275)STAY三菱ふそう
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
(ML275)BRKT,LICENSE PLATE LAMP 三菱ふそう(ML275)BRKT,LICENSE PLATE LAMP三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(31275)GASKET CYLINDER HEAD 三菱ふそう(31275)GASKET CYLINDER HEAD三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(31275)CLAMP 三菱ふそう(31275)CLAMP三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(31275)HOSE 三菱ふそう(31275)HOSE三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷