148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
349 税込384
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4つのフランジは角度にあわせて曲げる事ができます。
用途4方向に2×サイズの木材を接合する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(4個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×34×70 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
80 税込88
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用 材質溶融亜鉛メッキ(Z27) 厚さ(mm)1.0 寸法部材/2×4 寸法H(mm)86 寸法B(mm)19 寸法W(mm)40
1個
179 税込197
当日出荷

リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。
用途2×2および2幅取付用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法部材/2× 使用接合具8-SD8×1.25
1個
219 税込241
当日出荷

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。1×4材棚受金具 付属品ビス×17本 適合1×4材 2枚用/棚奥行250mmまで/板材18mm以上 材質 長さ(mm)189 幅(mm)37.5 高さ(mm)(壁面)55
1セット(2枚)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
459 税込505
当日出荷

ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。 2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。 本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。 折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質 仕上黒塗装仕上げ
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉ジョイントは2×4材をカットした時の接合にお使いください。〈br〉ビス頭がでてしまってもかみあわせできるような形状です。〈br〉市販の2×4材を使った突っ張り商品(2×4アジャスター)の木材の長さが足りない場合に接合するジョイントになります。〈br〉このジョイントを使用すると14mm長さが長くなります。
材質本体:ABS、ネジ:スチール ホワイト アズワン品番64-5264-51
1個
749 税込824
翌々日出荷

木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×150 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
259 税込285
当日出荷

耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール 高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115 タイプ組立品 耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25 組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません 間隔(mm)(フェンス)23
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途木材同士を取り付ける際に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき
1セット(60個×4パック)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 質量(g)220 奥行(mm)42
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途2×材を木材に取り付ける際に使用 太さ(mm)4.2 長さ(mm)65 材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
1セット(30本×4袋)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき
1セット(80個×4パック)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途2×材を木材に取り付ける際に使用 太さ(mm)4.2 長さ(mm)65 材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
1セット(60本×4袋)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 寸法W(mm)80 板厚(mm)2
1個
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
349 税込384
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 寸法W(mm)80 板厚(mm)2
1個
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法柱/2×ジョイスト/2× 使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959 税込1,055
当日出荷

木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 幅×長さ(mm)25×102
1個
129 税込142
欠品中

木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 幅×長さ(mm)76×152
1個
289 税込318
欠品中

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 トラスコ品番396-3325 材質スチール 黒色 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)80 寸法W(mm)35 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
459 税込505
翌日出荷

木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 幅×長さ(mm)50×102
1個
159 税込175
当日出荷

2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)43.2 寸法B(mm)91.6 寸法C(mm)30 寸法D(mm)89 寸法E(mm)38 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
499 税込549
5日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)30 寸法B(mm)74 板厚(mm)3.2 穴径(Φmm)4.2(ビス)
1個
139 税込153
5日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)85 寸法B(mm)89 寸法C(mm)38 寸法D(mm)19 寸法E(mm)80 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
799 税込879
5日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)43.2 寸法B(mm)40.6 寸法C(mm)30 寸法D(mm)38 寸法E(mm)38 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
489 税込538
5日以内出荷

アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)100(F1)、185(F2) 寸法L(mm)38 寸法W1(mm)116 寸法W2(mm)111 推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー) 使用接合具8-ZN65 最大荷重(kg)1110(F2)
1個
749 税込824
当日出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)169 寸法B(mm)40 寸法C(mm)38 寸法D(mm)37.9 寸法E(mm)94.2 寸法F(mm)89 寸法G(mm)37.9 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
479 税込527
当日出荷

1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
材質1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法柱/1×ジョイスト/1× 使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
1個
389 税込428
当日出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)80 寸法B(mm)40 寸法C(mm)30 板厚(mm)3 穴径(Φmm)4.3(ビス) 長穴(mm)7×30
1個
299 税込329
5日以内出荷

2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)44.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)89 寸法D(mm)37.4 寸法E(mm)39.3 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
549 税込604
5日以内出荷