寸法(縦×横)(mm)38×89
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)38
高さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(mm)38×38
寸法(縦×横)(mm)38×140
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
寸法(縦×横)(mm)38×235
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
表面処理ニッケル
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等
長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)
幅(mm)38
高さ(mm)89
サイズ2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL)
脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属)
脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る
脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減
首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売)
ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売)
バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能
ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材
外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤
作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
用途現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
色ブラック
サイズF
混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7
着丈(cm)37
生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本
素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水
適応胸囲(cm)76~109
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びて
仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ポリエステル100% パイル長:6mmカットパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:防ダニ加工 機能4:遊び毛防止 機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能6:F☆☆☆☆ :日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ポリエステル100% パイル長:6mmカットパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:防ダニ加工 機能4:遊び毛防止 機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能6:F☆☆☆☆ :日本製
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用したHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応。高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利
用途4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応。高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプパッシブ
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びて
仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ポリエステル100% パイル長:6mmカットパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:防ダニ加工 機能4:遊び毛防止 機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能6:F☆☆☆☆ :日本製
防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット。ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ポリエステル100% パイル長:6mmカットパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:防ダニ加工 機能4:遊び毛防止 機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能6:F☆☆☆☆ :日本製
高性能:HDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイを、DisplayPort搭載デスクトップPCに接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(2m)。HBR3対応の18Gbps帯域幅により、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオをサポート。HDCP 1.4および2.3にも対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●ケーブル外径:5.0mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:PVC●色:ブラック●製品長さ:2m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:78g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
規格M4X8
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB)
図解NoSSA-Z500MA-2 ノズルリンク-3部品_No.17、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.18、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.13、SSA-Z500MA-1 ノズルリンク-3部品_No.17、SSA-F616MA ノズル部品_No.26、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.17、BSA-420JDSG G-4 サイドブーム2部品_No.18、KG-4R サイドブーム(2)部品 6カクボルト_No.15、SSA-α1004MA ノズル部品_No.26、SSA-α603MA-1 ノズル部品_No.26、G-4S サイドブーム-2部品 6カクボルト_No.17、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.17、SSA-α1003MA-1 ノズル部品_No.26、G-4 サイドブーム-2部品 6カクボルト_No.18、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 サイドブーム2部品_No.17、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-3部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.18、SSA-F617MAT ノズルリンク-1(SSA-F617MAT)部品_No.22、SSA-アルフア1005MAT ノズルリンク3部品_No.13、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 サイドブーム2部品_No.17、SSA-α603MA ノズル部品_No.26、SSA-F616MAT ノズル部品_No.31、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-3部品_No.13、SSA-α604MA ノズル部品_No.26、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム2部品_No.18、SSA-α1003MA ノズル部品_No.26
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
耐久性に優れたナイロンループカーペット。多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第
仕様●ナイロン100%●パイル長:5mmループパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:はっ水加工(防汚性)●機能4:防ダニ加工●機能5:遊び毛防止●機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能7:F☆☆☆☆ 日本製
耐久性に優れたナイロンループカーペット。多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様●ナイロン100%●パイル長:5mmループパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:はっ水加工(防汚性)●機能4:防ダニ加工●機能5:遊び毛防止●機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能7:F☆☆☆☆ 日本製
耐久性に優れたナイロンループカーペット。多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第
仕様●ナイロン100%●パイル長:5mmループパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:はっ水加工(防汚性)●機能4:防ダニ加工●機能5:遊び毛防止●機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能7:F☆☆☆☆ 日本製
規格M4X12
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.99MB)
図解NoSSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.44、BSA-420JEW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、G-4 センターブーム部品 6カクボルト_No.18、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.44、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、BSA-420JAW ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.26、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.26、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、G-4S センターブーム部品 6カクボルト_No.18、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 6カクボルト_No.19、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.18、BSA-420JWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18
1個
¥60
税込¥66
7日以内出荷
耐久性に優れたナイロンループカーペット。多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様●ナイロン100%●パイル長:5mmループパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:はっ水加工(防汚性)●機能4:防ダニ加工●機能5:遊び毛防止●機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能7:F☆☆☆☆ 日本製
耐久性に優れたナイロンループカーペット。多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ナイロン100% パイル長:5mmループパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:はっ水加工(防汚性) 機能4:防ダニ加工 機能5:遊び毛防止 機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能7:F☆☆☆☆ 日本製
耐久性に優れたナイロンループカーペット。多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ナイロン100% パイル長:5mmループパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:はっ水加工(防汚性) 機能4:防ダニ加工 機能5:遊び毛防止 機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能7:F☆☆☆☆ 日本製
耐久性に優れたナイロンループカーペット。多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。
仕様ナイロン100% パイル長:5mmループパイル 裏材:不織布 機能1:防炎加工 機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35) 機能3:はっ水加工(防汚性) 機能4:防ダニ加工 機能5:遊び毛防止 機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応 機能7:F☆☆☆☆ 日本製
関連キーワード
1
2
次へ