用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)70
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具8-ZN40
最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)
寸法L(mm)35
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具4-ZN40
最大荷重(kg)240(F2)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)45(F1、F2)
穴径(Φmm)4.3
寸法L(mm)70
使用接合具4-ZN65
最大荷重(kg)鉛直/270
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)2
寸法(mm)2×34×36×36
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
材質SUS304
仕上ヘアーライン
寸法(縦×横)(mm)38×89
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用
材質溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)1.0
寸法部材/2×4
寸法H(mm)86
寸法B(mm)19
寸法W(mm)40
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。
2X4材用。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
垂木を棟木に固定するコネクターです。
金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)90
寸法ジョイスト/2×6
使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40
最大荷重(kg)555
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC
仕様45×60用
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
欠品中
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に
セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個
幅(mm)910
高さ(mm)1820(2枚)
適合パネル厚さ(mm)4~4.5
取扱説明書(2.43MB)
既存の引戸枠を交換せずに、引戸枠カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる!。戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。既存枠の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。既存枠を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。
用途リフォームカバー工法
セット内容L字カバー×5、コの字カバー×2、チリカバー×4、目地材×2、施工説明書
長さ(mm)2200
関連キーワード