カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,726)
- 制御機器(3,287)
- バイク純正部品(2,632)
- パソコン/周辺機器(1,935)
- 切削工具(1,683)
- メカニカル部品(1,627)
- 測定用品(1,396)
- 物流用品(1,349)
- ねじ・ボルト・釘(1,154)
- 農業機械(972)
- 電気材料(814)
- 機構部品(779)
- 油圧機器・油圧ホース(664)
- 科学研究・開発用品(497)
- 作業工具(467)
- 建築金物(466)
- FA担当者のオススメ新商品(463)
- 空調・照明・電設資材(295)
- 自動車純正部品(290)
- 建材・エクステリア(270)
- 船舶用品・漁業資材(184)
- 塗料(182)
- 配管・水廻り設備部材(175)
- 学童・教育用品(165)
- 家電(145)
- 電動工具(144)
- 清掃用品(138)
- 農業・園芸資材(138)
- 防犯用品(137)
- オフィス家具(128)
- 研磨材(117)
- 溶接用品(115)
- バイク部品(113)
- 事務用品(106)
- テープ(105)
- 測量用品(土木/建設)(104)
- 梱包用品(101)
- 塗装・養生・内装用品(100)
- ポンプ・送風機・電熱機器(92)
- 測定関連サービス(91)
- 洗車・清掃(91)
- 作業服(73)
- 保管用品(71)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(65)
- 自動車補修部品(63)
- 安全用品(62)
- 店舗什器・備品(60)
- カー用品(59)
- 防災用品(55)
- 接着剤・補修材(52)
- 医療(51)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
- 救急・衛生(47)
- 自転車部品(47)
- 厨房用品(46)
- はんだ関連・静電気対策用品(40)
- 肥料・農薬・除草剤・種(40)
- 安全標識(39)
- 縫製用品(39)
- クリーンルーム用品(37)
- 洗剤・除去剤(36)
- 住設機器(36)
- トラック用品・パーツ(36)
- 空圧工具(34)
- 介護用品(33)
- 安全保護具(30)
- バッテリー・電装(24)
- 手袋(24)
- トラック輸送・安全用品(24)
- 整備工具・収納(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- トラック純正部品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 卓上消耗品(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- ヘルスケア(12)
- 鈑金・塗装(11)
- 日用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 農具(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(55)
- SMC(5,804)
- ホンダ(2,480)
- KITO(キトー)(1,060)
- BIGM(丸山製作所)(939)
- 大阪魂(878)
- AMPHENOL(858)
- RS PRO(703)
- エスコ(589)
- ダイヤトレンド(448)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(424)
- コガネイ(408)
- ParkerTAIYO(383)
- ニッセイ(346)
- CKD(288)
- Simplism(238)
- 京セラ(230)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(229)
- omron(オムロン)(222)
- タンガロイ(210)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「2×5m」の検索結果

VCTF2.0×2 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 2.0、5m、USB-C to USB-A
Jabra¥5,598税込¥6,1581個当日出荷Jabra PanaCast 50専用USB2.0ケーブル(5m)。本体購入時にUSB3.0(2m)ケーブルは同梱されていますので長いケーブルが必要な時にご購入ください。ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-CインターフェースUSB2.0シールド2重シールド![防鳥ネット2×5m アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700841-250819-02.jpg)
防鳥ネット2×5m
アーテック[学校教材・教育玩具]¥419税込¥4611個4日以内出荷農作物の保護や侵入防止にカラスからごみを守れる。大切に育てている農作物、ごみ等を荒らされないように予防することができる防鳥ネットです。材質:PE。サイズ:2×5m用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PE商品サイズ(m)2×5
バーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒
バーテック¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷トラスコ品番805-1357幅(mm)7高さ(mm)46.5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥859税込¥9451箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-A2-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 24 V dc の動作電源を備えています。操作インジケータ及び機能インジケータとしての LED 内蔵 工具の組み立てに適したローレット加工ナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/ IP69K ハロゲンフリー仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0997アズワン品番65-7464-80
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷から11日以内出荷手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
ホースセット 散水用 伸縮式
(314件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)仕様7種類の散水パターン材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス色ブルーホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)10噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15~19
ブレードホース
(133件のレビュー)¥1,649~税込¥1,814~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥439税込¥4831パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
マヂックステッカー(床用)
マサル工業(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
農業用耐圧ホース
中部ビニール工業(31件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻(25m)ほか当日出荷から4日以内出荷藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。用途農業、園芸、一般散水用色ブラック使用流体水
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 5m
RS PRO¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 5m
RS PRO¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 5m
RS PRO¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製
(404件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12販売区分業務用
クラウンネット #24
イノベックス(旧:ダイオ化成)(103件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。用途網戸用張替ネット材質ポリプロピレンメッシュ24×24
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック RCA x 2 5m
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャック。コネクタ 2 = RCA x 2。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 5m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。3.5 mmジャック-フォノプラグケーブルアセンブリ x 2. 3.5 mmジャック-フォノプラグケーブルアセンブリ(x 2)シリーズには、さまざまな長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マスカー 布テープ付き コロナ処理
(264件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
六角軸Coステンドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
スプリングホース
(40件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ
(54件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類布
六角軸TiN鉄ドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
(897件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。厚さ(mm)約0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ種類布テープ
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
スタイロフォームIB
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5枚)当日出荷発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給用途一般建築用材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.036以下線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145以下(0.07g/m^2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)1.1グリーン購入法適合
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
グローバルネット #20
イノベックス(旧:ダイオ化成)(66件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻(2.5m)当日出荷張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。用途網戸用張替ネット材質ポリプロピレンメッシュ20×20
...







![防鳥ネット2×5m アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700841-250819-02.jpg)