51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA465LS-15 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し バルブストレーナー付逆止弁
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 材質金属
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ストレーナ 2インチ
規格2インチ 図解NoMP550 本体部品 ストレーナ 2インチ_No.29
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

動噴ホースに異物混入を防ぐストレーナー
用途交換用として 関連資料(10.1MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)PC 内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
33日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

部品名称テツストレーナー2インチ 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.46MB) 図解NoVSM110-15 薬液配管部品_No.19、VSM110-15K 薬液配管部品_No.19、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.19、VSM110-15S 薬液配管部品_No.19
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604 使用圧力(MPa)0~1.0 使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS) 適合流体上水 網目標準60メッシュ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604 使用圧力(MPa)0~1.0 使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS) 適合流体上水 網目標準60メッシュ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレーナー/フィルター = ストレーナ。適用メディア = 空気、油、水。接続 = 1/2 in BSP。ボディ材質 = 炭素鋼。接続サイズ = 1/2インチ。最大使用圧力 = 25バール。最小操作圧力 = 17バール。接続ねじの種類 = BSP。使用圧力範囲 = 17 25 → バール。。これらのカーボンスチールストレーナは、あらゆるタイプの 蒸気 、水、オイル、空気の系統に使用可能です。. 蒸気供給用Yタイプストレーナ. これらのYタイプストレーナは、流体システムを損傷しエネルギー損失を引き起こす可能性がある汚れから、トラップ、調整弁、配管を保護するように設計されています。. 接続はメスねじ止め 水平又は垂直の取り付け(下流側) スクリーン: 0.8 mm穴径
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1-1/2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1-1/2インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 2インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1/2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1/2インチ最大使用圧力 = 40バール接続ねじの種類 = BSP
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。
用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。 全長(mm)485 出力(kW)2.6 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 全幅(mm)365 全高(mm)425 口径(Φmm)50 全揚程(m)32 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吐出量(L/min)620 連続使用時間(分)満タン:102 燃料タンク容量(L)2 エンジンタイプGX120T2 エンジンメーカーホンダ
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

部品名称ワイヤバンド(11/2インチ) 関連資料(0.79MB) 図解NoSSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.18
1セット(5個)
549 税込604
7日以内出荷

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
33日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
33日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
6,498 税込7,148
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)