PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)
耐圧(bar)1(最大)
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
タイプ二方ストレート
使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)
耐圧(kPa)100
用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用
材質POM、PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様バルブ4mmバーブ式
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)
耐圧(bar)1(最大)
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
容量(mL)100
目盛(mL)1
先端外径(Φmm)4
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
タイプ2方コック
各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。
二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。
三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。
コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
材質(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン)
フッ素樹脂PTFE製の2方コックでパネル取付用ナット付です。
フッ素樹脂PTFE製2方バルブで従来品よりオリフィス径が大きくなっています。
開閉コック付きで手軽に実験できる
空気や水を閉じ込める実験
簡単な減圧実験
反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-93
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる。先端外径:4mm[実験例]。空気や水を閉じ込める実験。簡単な減圧実験。反応速度実験
容量(mL)5
目盛(mL)0.2
1個
¥1,000
税込¥1,100
8日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)
仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用
耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体!
海水にも強い高耐久性エアー分岐コック
ストレート2方分岐タイプ
適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要
材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
クロマトカラムTKB2 型は、TK 型(基本型)に上に3方コックを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
クロマトカラムTKB 型は、TK 型(基本型)に上にコネクターと袋ナットを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PTFE 2 方コック装置用は、一方にフッ素樹脂チューブ等が接続できます。もう一方は、テーパーネジでボトルや円筒容器の蓋にネジ切りして接続します。
別売PPバレルポンプの排出パイプ部を排出チューブキット(内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック)に取り換えると小分け容器を片手で持ち上げて作業する必要が無くなり、ストップコックで液ダレを防ぎます。
仕様●キット内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック
アズワン品番67-5201-82
1個
¥11,900
税込¥13,090
7日以内出荷
簡単なチューブの接続などにお使いください。
T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出チューブ式です。、底部に逆流防止ボール弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2mにPVDF2方ストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。
T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプです。、底部に逆流防止弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はポリプロピレン(PP)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、排出パイプ部を別売排出チューブキット(コード番号OB56000100、内訳:PP接続ネジ+PVCチューブ1.2m+PE2方ストップコック)に取り換えると小分け容器を片手で持ち上げて作業する必要が無くなり、ストップコックで液ダレを防ぎます。
メス2方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネル取付け可能です。
2方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネル取付け可能です。
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格
共通摺合せ寸法(TS)15/25
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
関連キーワード
1
2
次へ