925件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ピンカドタイプ 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAlN 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.020 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)2枚刃エンドミル AES
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
材質超微粒子合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,398 税込11,438
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首角γ(°) ねじれ角(°)30
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 表面処理TICNコーティング
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
1本
5,398 税込5,938
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
1本
47,980 税込52,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-1907 材質超硬 刃数2 全長(mm)75 刃長(mm)25 表面処理FIREコート 寸法C(mm)【コーナー】0.05 刃径公差h10 シャンク径(mm)4 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

高級粉末ハイスを採用しています。溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途アルミ、CFRP用。
1本
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数2 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
1本
8,998 税込9,898
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)