主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
ビニール平行コード
10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2心
素線径(mm)0.18
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.1
色赤黒
外寸(mm)約2.7×5.4
仕様2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数30
定格125V-7A
導体より線
導体断面積(mm2)0.75
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
全長(m)100
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格
質量(kg)4
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
色灰
外寸(mm)4.7×7.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
色赤、黒
材質耐熱ビニル
仕上外径(Φmm)1.0×2.0
耐熱温度(℃)80
導体公称断面積(mm2)0.1
導体構成(本/mm)10/0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
色透明被覆/白ライン
コード長さ(m)6
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)
プラグ形状180°回転式プラグ
適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
線心数2心
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。
直流DC用コード。小型電気器具の電源コード
色赤/黒
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
条長(m)100
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断。両刃付加工により抜群の切れ味。平行ビニールコード線を割く作業に最適
全長(mm)175
質量(g)230
切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コードの延長に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AJ-43
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
補修用3口テーブルタップです
定格15A-125V
電力(W)1500・125ボルト以下
適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
家具裏等のコンセントに。1500ワットまで
用途補修用
電源15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
¥209
税込¥230
翌日出荷
コンセントを増やせます。1500ワットまで
用途補修用
電源15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
関連キーワード