カテゴリ

  • 物流用品(96)
    • 2連はしご(82)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション転倒防止用品(3)
    • 伸縮はしご(2)
さらに商品を絞り込む

「2連はしご」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
2連はしご TRUSCO2連はしごTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
はしご用交換パーツ 脚端具 TRUSCOはしご用交換パーツ 脚端具TRUSCO
8,678税込9,546
1セット(2個)
翌日出荷
1連はしご、2連はしごの交換用脚端具です。簡単に交換しやすい構造となります。
用途交換用、予備用として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6407適合機種TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質スチール、ゴム幅(mm)130シルバー品名はしご TSLA/TDLA2用交換パーツ 脚端具 左右各1個
2連はしご交換用パーツ ロープ TRUSCO2連はしご交換用パーツ ロープTRUSCO
3,473税込3,820
1本
翌日出荷
2連はしごの交換用ロープです。認識しやすいオレンジ色を採用しております。オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。
用途交換用、予備用として。材質綿ロープ幅(mm)7オレンジタイプ交換ロープ オレンジ
2連はしご交換用パーツ ロック金具 TRUSCO2連はしご交換用パーツ ロック金具TRUSCO
8,678税込9,546
1セット(2個)
翌日出荷
2連はしごの交換用ロック金具です。簡単に交換しやすい構造となります。
用途交換用、予備用として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6404適合機種TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質スチール幅(mm)310シルバー品名2連はしご TDLA用交換パーツ ロック金具 1セット2個入
2連はしご HA2-c 長谷川工業2連はしご HA2-c長谷川工業
62,980税込69,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335最大使用質量(kg)100
FRP2連はしご 長谷川工業FRP2連はしご長谷川工業
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。最大使用質量(kg)100
ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK)ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイトーヨーコーケン(TKK)
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業サヤ管式2連はしご HD2-b長谷川工業
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)335最大使用質量(kg)100
2連はしご LA2-a 長谷川工業2連はしご LA2-a長谷川工業
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)335最大使用質量(kg)130
二連はしご アルミ製 EA902シリーズ エスコ二連はしご アルミ製 EA902シリーズエスコ
43,000税込47,300
1個
翌々日出荷
アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mmアズワン品番68-1861-76
エアロカートα リアパネル付 テラモトエアロカートα リアパネル付テラモト
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
各脚伸縮式2連はしご ナカオ各脚伸縮式2連はしごナカオ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335材質アルミ仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご)最大使用質量(kg)100
2連はしご アルインコ2連はしごアルインコ
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
エコノミータイプの2連はしご安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
ロック金具(止め金具) アルインコロック金具(止め金具)アルインコ
5,498税込6,048
1セット
翌日出荷
適用機種:MD-D/MDE-D
セット内容左右各1個
はしご用フック アルインコはしご用フックアルインコ
10,980税込12,078
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:AX-SE/CX3/CX-DE/JXV-DF/JXV-S/TRN
取付け方法締付式フック固定式フック内径(Φmm)70
2連はしご(ハンディロック式) アルインコ2連はしご(ハンディロック式)アルインコ
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
ロングラン製品のハンディロック式2連はしごブラック仕様従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
巻付けベルト アルインコ巻付けベルトアルインコ
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
適用機種:ANE-FX/MD-D/MDE-D/SX-D
長さ(mm)約1000(金具含まず)取付け方法ネジ式
エンドキャップ アルインコエンドキャップアルインコ
1,898税込2,088
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:JXV-DF/JXV-S/TRN
はしご用フック アルインコはしご用フックアルインコ
15,980税込17,578
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:AX-SE/CX3/CX-DE/JXV-DF/JXV-S/MD-D/MDE-D/SX-D/SX-S/WSK/TRN
取付け方法ボルト式フック自在式フック内径(Φmm)90
はしご上部補助金具 アルインコはしご上部補助金具アルインコ
31,980税込35,178
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:AX-SE/CX-DE/JXV-DF/JXV-S/SX-D/SX-S/CX3/TRN
取付け方法ネジ式
2連階段はしご LW2-39 長谷川工業2連階段はしご LW2-39長谷川工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として幅(cm)収納:64.5縮長(mm)収納:2340厚さ(cm)収納:24最大使用質量(kg)100高さ(m)1.88~3.28
脚部伸縮2連はしご ブラック・プッシュアップタイプ 長谷川工業脚部伸縮2連はしご ブラック・プッシュアップタイプ長谷川工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACKLABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚高さ調整:最大31cm 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ
脚部伸縮 ノビ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 ノビ型 2連はしご ラクノリ長谷川工業
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ最大使用質量(kg)100
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご ラクノリ長谷川工業
80,980税込89,078
1台
翌日出荷
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ最大使用質量(kg)100
2連はしご ラクノリ 長谷川工業2連はしご ラクノリ長谷川工業
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ使用角度(°)75
2連はしご 長谷川工業2連はしご長谷川工業
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
脚部伸縮2連はしご 長谷川工業脚部伸縮2連はしご長谷川工業
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金取扱説明書(8.14MB)最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
伸縮式はしごMW39A アルインコ伸縮式はしごMW39Aアルインコ
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
軽量・コンパクト仕様で持ち運びが便利です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)300材質アルミ使用角度(°)75種別伸縮式はしご全幅(mm)510踏ざん踏面幅(mm)40アズワン品番64-5013-80メーカー商品コード144-0481
二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kg アルインコ二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kgアルインコ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42アズワン品番64-5000-37メーカー商品コード851-4737最大使用質量(kg)100
2.44m はしご(FRP製) エスコ2.44m はしご(FRP製)エスコ
38,400税込42,240
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
1.81m はしご(FRP製) エスコ1.81m はしご(FRP製)エスコ
30,900税込33,990
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18アズワン品番65-2238-24
2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製) エスコ2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)エスコ
60,100税込66,110
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34アズワン品番64-7943-56
7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)エスコ
112,900税込124,190
1台
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。段数21型番MDE-77Dアズワン品番64-2274-69
6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)エスコ
93,300税込102,630
1台
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。段数17型番MDE-64Dアズワン品番64-2274-68
5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)エスコ
86,300税込94,930
1台
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。段数15型番MDE-57Dアズワン品番64-2274-67
2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ
56,400税込62,040
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数13型番ANE-47FX
2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ
48,800税込53,680
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数9型番ANE-34FX
800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入) エスコ800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入)エスコ
14,100税込15,510
1組(2組)
翌日出荷
材質スチール、ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×179アズワン品番64-2274-77
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)ピカコーポレイション
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ合金製規格Aマーク認定品ピッチ(mm)6踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら