ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-205
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-241
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NU-230
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M2.3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4
材質鉄
寸法(mm)2.4×13
頭部形状皿
エスコ品番EA949NF-204
材質ステンレス
長さ(mm)4
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-103
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
寸法C(mm)約0.30
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)2.4
寸法m(mm)約6.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質鉄
長さ(mm)35
十字穴番号2
ねじピッチ1
表面処理グリーン
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.3
寸法k(mm)2.4
寸法m(mm)5.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(300個)
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状バインド
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-103
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-105
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7356-58
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230
アズワン品番65-7357-79
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-104
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-242
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-203
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-105
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-243
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-204
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-104
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577
アズワン品番65-8003-14
1個
¥3,616
税込¥3,978
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 3 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲:
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1619
アズワン品番65-8005-89
1個
¥5,168
税込¥5,685
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ