1本
¥256
税込¥282
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番
寸法(mm)110×27×16
質量(g)72
材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種BN8A232004
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)125
寸法H(mm)34
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24547
1個
¥1,913
税込¥2,104
当日出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)52.2
材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)90
本体寸法(mm)110×31×16
関連資料(1.55MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)107
本体寸法(mm)110×36×16
関連資料(0.58MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
種別防水ハンドルE(小)
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。
3桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
付属の鍵でも開錠できます。
U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。
縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁
付属品取扱説明書、鍵×2本
色ワイヤー:ブラック
色(本体)ブラック
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。
付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個
セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個
材質本体:スチール
奥行(mm)80
間隔(mm)【フック】23
1箱(200本)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。
鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
噴射時間(秒)0.5~1
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】15個
付属品鍵2本、取付アンカー
エスコ品番EA956VJ-15
材質スチール
寸法(mm)150×80×200(H)
ホルダー数15
設置方式壁掛け式
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21A
材質ステンレス
全長(mm)200
質量(g)4
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。
浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。
高圧噴射でホコリやゴミを除去します。
ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。
ディンプルキーにも対応できます。
ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
噴射時間(秒)5
管理ナンバーラベルにより正確な保管が可能
用途壁掛け専用
仕様キーハンガー数:200個
材質スチール
寸法(mm)375×140×670(H)
質量(kg)13.2
1個
¥80,000
税込¥88,000
翌日出荷
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。
木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。
キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個
付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ
材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.3
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
ダイヤル錠式キーボックス。
壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個
付属品取付ねじ
エスコ品番EA956VD-31
寸法(mm)200×53×295(H)
質量(kg)1.5
材質(本体)スチール
取付穴数4箇所
取付ねじ穴サイズ(mm)9
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。(リセットピン付属)
仕様暗証番号桁数:4桁
付属品暗証番号リセットピン
材質(本体)スチール
質量(g)約490
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース有効:約42×70×31
内寸(幅W×高さH)(mm)U字型金具有効:約44×54
色(本体)ブラック
金具径(Φmm)U字型:約8
取扱説明書あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
マグネットシートでピッタリ固定。
取り外しもカンタン!
便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。
不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。
お好きな番号に設定できます。
特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい!
手で外すときはスムーズに外れます。
用途壁付・携帯兼用キーボックス
材質本体:スチール製、塗装仕上げキーハンガー、キーホルダー:樹脂製ロック:樹脂製
LC200/C専用USBキー
ロッカー錠L200シリーズ専用の管理者USBキーです。
この管理者USBキーを登録することで、暗証番号がわからなくなった場合でも解錠が可能になります。
管理者USBキーは製品1台につき最大3つまで登録ができます。
管理者USBキーは複数台の製品に登録することが可能です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
軽量でコンパクトなブレーキです。
トラスコ品番414-5143
適合機種201N、202N、204N、207N
材質本体:スチール
質量(kg)1.0
タイプスタンダードなタイプ
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
200番キーは最も広く普及しているハンドルキーです。他社製ハンドルとの互換性あり。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁
材質スチール
色ワイヤー:ブラック
保証期間初期不良のみ
色(本体)ブラック
収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。
暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。
ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。
かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。
住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。
伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
トラスコ品番355-6956
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上
質量(g)575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)
つる径(Φmm)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ