カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,485)
  • 厨房用品(365)
  • バイク純正部品(158)
  • スプレー・オイル・グリス(114)
  • 卓上消耗品(79)
  • 医療(64)
  • 測定用品(61)
  • 食品・飲料(56)
  • 家電(47)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 制御機器(23)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 洗車・清掃(18)
  • 日用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 防災用品(14)
  • 介護用品(14)
  • 農業機械(13)
  • オフィス家具(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 塗料(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 作業服(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 鈑金・塗装(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000ml」の検索結果

3,822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(619件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
広口瓶 中栓付 モノタロウ広口瓶 中栓付モノタロウ(33件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
オイルジョッキ 古河薬品工業オイルジョッキ古河薬品工業(115件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウオイルジョッキ ロングノズルモノタロウ(544件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5ノズル長(mm)530セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学ラウンドアップマックスロードALⅢ日産化学(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(2L)
当日出荷
生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす! さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草! 新成分配合で持続性をプラス! 葉から入った成分が根まで枯らす! 葉から入った成分で翌日から枯れ始める! 土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!
剤形シャワー剤適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)24038毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
オイルジョッキ モノタロウオイルジョッキモノタロウ(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
ハンドスプレー PPボトル モノタロウハンドスプレー PPボトルモノタロウ(93件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン
カップ PP製 モノタロウカップ PP製モノタロウ(141件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウオートスプレー 有機溶剤用 加圧式モノタロウ(230件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
サントリー天然水 奥大山 サントリーサントリー天然水 奥大山サントリー(4件のレビュー)
1,398税込1,510
1箱(2L×6本)
当日出荷
自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO 水ひしゃくTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](30件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)ブルー耐熱温度(℃)-10~120
ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業ポリエチレン手付ビーカー瑞穂化成工業(23件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)目盛あり持ち手あり種類手付ビーカー基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
メスシリンダー モノタロウメスシリンダーモノタロウ(82件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)
キリン ラブズスポーツ キリンキリン ラブズスポーツキリン(6件のレビュー)
2,298税込2,482
1箱(2L×6本)
当日出荷
スポーツを愛するすべての人へ贈る、キリンのスポーツドリンク。運動時に失われるナトリウムを水分と同時に効率良く補給。スポーツを心ゆくまで楽しみたい気持ちを応援する。
シリーズラブズスポーツ容器ペットボトル栄養成分エネルギー:14kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:0.13g、カリウム:5mg、カルシウム:7mg、マグネシウム:1mg、鉄:0.16mg、アルギニン:10mg、シトルリン:10mg、リン:検出せず(製品100mLあたり)商品タイプ液体タイプ
ハンド式自在スプレー TRUSCOハンド式自在スプレーTRUSCO(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
計量カップ ヨトリヤマ(世取山)計量カップヨトリヤマ(世取山)(20件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
TOエコポリポット 東海化成TOエコポリポット東海化成(11件のレビュー)
848税込933
1パック(100枚)
当日出荷
仕様エコマーク刻印入り材質PE(ポリエチレン)
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
445税込490
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
TPX(R) 手付きビーカー サンプラテックTPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
メジャーカップ Kartell(カルテル)メジャーカップKartell(カルテル)(47件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
ノズルポンプ付ボトル ケニスノズルポンプ付ボトルケニス(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
AZ混合計量タンク デラックス エーゼットAZ混合計量タンク デラックスエーゼット(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
PE広口遮光瓶 サンプラテックPE広口遮光瓶サンプラテック(15件のレビュー)
339税込373
1本ほか
当日出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
マルチボトル アズワンマルチボトルアズワン(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(11件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
319税込351
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(100個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
PE食品ボトル 角ブローシリーズ シービープラスPE食品ボトル 角ブローシリーズシービープラス(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質ポリエステル(PE)耐熱温度(℃)-5~60
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(20件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(188件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121
エクセレント1000 フルプラエクセレント1000フルプラ(43件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)1000高さ(mm)282底径(Φmm)104材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(24件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
...